カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 防犯用品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(130)
  • 旭精工(35)
  • SWAGE-LINE(21)
  • アカギ(20)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • ノーブランド(15)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • CKD(13)
  • ネグロス電工(13)
  • リケン(11)
  • (10)
  • 東洋技研(9)
  • コンサス(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • S&S(8)
  • サンドビック(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a86」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A86 スタンダード Vベルト エスコ

    A86 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-86種類Vベルト規格A86
  • LEDセンサーライト・非常灯(充電式) エスコ

    LEDセンサーライト・非常灯(充電式)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,130税込3,443
    1個
    当日出荷
    通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
    電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間エコロジー商品省エネ
  • 13 x16mm 両口スパナ エスコ

    13 x16mm 両口スパナ

    エスコ
    575税込633
    1個
    当日出荷
    二面幅(mm)13×16エスコ品番EA685A-8.6商品構成単品
  • 熊よけ鈴 エスコ

    熊よけ鈴

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    鉄(焼付け塗装)、アルミ合金、他。
    寸法(mm)38×38×150質量(g)60カラビナ開口幅(mm)15
  • 炎センサー エスコ

    炎センサー

    エスコ
    31,800税込34,980
    1式
    翌日出荷
    エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80
  • AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機 エスコ

    AC100V/1.6kVA(DC12V)インバーター発電機

    エスコ
    109,600税込120,560
    1台
    翌日出荷
    材質アルミ、樹脂他質量(kg)22出力DC:0.096kVA(12V・8A)使用燃料自動車用無鉛ガソリン周囲温度40℃以上連続使用時間4~10.5時間燃料タンク容量(L)4.2相対湿度30%以上始動方式リコイルスターター方式使用環境温度(℃)-5~+40騒音レベル(dB(A))65~59サイズ(mm)498(W)×293(D)×467(H)点火プラグTORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBコンセント交流:アース付3本足コンセント×2個 直流:12Vシガーソケット×1個空気圧(kPa[psi])100以下出力(kVA)AC:1.6(100V・16A)オイル量(L)0.38(エンジンオイルSE級以上 SAE10W-30)排気量(cc)総:79.7
  • (人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式) エスコ

    (人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
    材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯エコロジー商品省エネ
  • AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用) エスコ

    AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)

    エスコ
    169,500税込186,450
    1個
    翌日出荷
    用途スーパー、コンビニ等に。有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)32電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)2光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)60×25
  • 電気ショック発生機[マルチ電源] エスコ

    電気ショック発生機[マルチ電源]

    エスコ
    18,000税込19,800
    1台
    翌日出荷
    EA764AN-16用シールドバッテリー。
    質量(g)2070
  • 熊よけベル エスコ

    熊よけベル

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
    寸法(mm)52×52×60質量(g)120カラビナ開口幅(mm)10
  • [防雨型]人感センサー エスコ

    [防雨型]人感センサー

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    翌日出荷
    100m離れた場所にお知らせします。 卓上型受信機ではフラッシュとメロディーでおしらせ。 報知時間の調整可能。 センサーは電池式なので、電源のない所にも設置可能。 ワイヤーレスなので配線工事も不要。
    仕様【報知音】4種類エスコ品番EA864CE-46材質送信機・本体:AES樹脂、カバー:PE樹脂、受信機・外観:ABS樹脂寸法(mm)送信機:77×70×171(H)、受信機:120×47×200(H)質量(g)送信機:212(電池除く)、受信機:約700電源送信機:リチウム電池U9VL(付属)、受信機:AC100V検知範囲ワイド・ロング・カーテン・スポット(選択式)電池寿命約2年(1日あたり100回送信したとして)検知方式人体感知式(パッシブインフラレッド方式)設置場所送信機:屋内・屋外、受信機:屋内電波到達距離(m)約100(見通し距離)防水仕様【送信機】IP43相当
  • AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用) エスコ

    AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)

    エスコ
    105,000税込115,500
    1個
    翌日出荷
    用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。有効面積(m2)60~100使用電力(W)41/34(50/60Hz)仕様アースねじ付エスコ品番EA864AB-7A寸法(mm)525×240×260質量(kg)9.7電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)3500蛍光灯15W×2本(直管)
  • 86mm 重作業用 クランプ エスコ

    86mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    種類シャコ万力最大口開き(mm)86アゴの深さ(mm)60全長(mm)193材質(本体)鍛造鉄スピンドル径(Φmm)22質量(g)3300締付力(kg)7313スピンドル径7/8inchエスコ品番EA526VA-86
  • 乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS] エスコ

    乾式ダイヤモンドコアドリル [SDS]

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
  • (明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)43電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)1光源アンバー色LED1灯(交換不可)定格消費電力0.2W検知方式明暗センサーサイズ(mm)35×38×88(H)動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
  • [指差確認]表示板 エスコ

    [指差確認]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    文字内容指差確認材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • 増設用屋内カメラ エスコ

    増設用屋内カメラ

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA864P-4用増設屋内カメラサイズ95×86×111mm質量(g)約220電源ACアダプター (コード長:1.8m)
  • M12 重荷重スプリングプランジャー エスコ

    M12 重荷重スプリングプランジャー

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-86材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂
  • 200mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット) エスコ

    200mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MA-86
  • AC100V LED点滅灯(レッド) エスコ

    AC100V LED点滅灯(レッド)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-11エコロジー商品省エネ
  • 8.6x121mm ドリルビット(HSS) エスコ

    8.6x121mm ドリルビット(HSS)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NA-8.6
  • [安全帯使用]表示板 エスコ

    [安全帯使用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    文字内容安全帯使用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • 340x340x600mm ごみかご エスコ

    340x340x600mm ごみかご

    エスコ
    8,100税込8,910
    1個
    翌日出荷
    中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
    容量(L)58材質スチール(ポリエチレンコーティング)仕様折りたたみ式エスコ品番EA995AA-86寸法(mm)340×340×600(H)質量(kg)2.5型番DS-205-100-0フタの種類オープン式商品タイプ本体
  • AC100V LED点滅灯(ホワイト) エスコ

    AC100V LED点滅灯(ホワイト)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA864EA-12エコロジー商品省エネ
  • 人感スピーカー エスコ

    人感スピーカー

    エスコ
    43,400税込47,740
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ式、バイス取付型エスコ品番EA864CB-10電源(V)AC100構造防雨構造コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×289×172設置場所屋内・屋外用検知エリア(m)【立体検知(最長部)】12
  • [保護具着用]表示板 エスコ

    [保護具着用]表示板

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    文字内容保護具着用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • [無地]表示板 エスコ

    [無地]表示板

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌日出荷
    文字内容無地材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
  • DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコ

    DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)

    エスコ
    9,720税込10,692
    1個
    翌日出荷
    音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
  • 8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    8.6x 82mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-8.6
  • ダイヤモンドコア替刃 エスコ

    ダイヤモンドコア替刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
  • 防犯カメラ(超高画質) エスコ

    防犯カメラ(超高画質)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(1個)
    翌日出荷
    屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
    仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
  • (人感+明暗)LEDセンサーライト エスコ

    (人感+明暗)LEDセンサーライト

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
    質量(g)50電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10光源白色LED1灯検知範囲距離:約3m、水平:80°定格消費電力0.4W設置方式コンセント差し込み検知方式人感明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)68×28
  • LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ

    LEDセンサーライト(ソーラー式)

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
    材質本体:ABS 発光部カバー:PS質量(g)約340(充電池含む)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED(交換不可)検知方式赤外線受動式点灯開始照度(Lux)約10以下サイズ(mm)100×205×170(H)検知エリア(m)約100° 約8エコロジー商品省エネ
  • [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型) エスコ

    [単3x3本] LEDセンサーライト(防雨型)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    壁面、柱、棚に取付可能 別売のクランプ(EA864CB-500)又は、ステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも取り付け可能
    電球の種類LEDエスコ品番EA864CB-42A材質ABS樹脂寸法(mm)直径44×137質量(g)84光源0.5Wタイプ高輝度白色LED検知範囲90°約2.5m(取付高さ使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線電池寿命約1年(1日に10回の使用、使用条件により大幅に変わります。)設置方式ねじ取付、別売りクランプ、ステンレスバンドでも取付可能検知方式赤外線受動式灯数4灯点灯時間約20秒(固定)エコロジー商品省エネ
  • スプレーノズル エスコ

    スプレーノズル

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。滑り止めの付いたグリップは手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい。耐久性に優れた金属構造。
    仕様プラグなし材質【ボディ】亜鉛・ABS樹脂、【ハンドル】TPR(熱可塑性ゴム)全長(mm)178質量(g)152種類【スプレー】 ストリーム、ミスト(2種)最高使用圧力60PSI使用温度(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス最高使用温度(℃)約38
  • スプレーノズル(プラグ付) エスコ

    スプレーノズル(プラグ付)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス
  • 単管取付用穴開きクランプ エスコ

    単管取付用穴開きクランプ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    4日以内出荷
    Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
    用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
  • スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付) エスコ

    スプレーノズル(15mm用ステム・ホースバンド付)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1セット
    翌日出荷
    15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
    全長(mm)178接続ねじ3/4”NHメス