カテゴリ
- 家電(85)
- 農業機械(82)
- 清掃用品(62)
- 研磨材(25)
- 電動工具(25)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業・園芸資材(10)
- 梱包用品(8)
- 溶接用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 介護用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ニッサン(1,247)
- SMC(505)
- MAZDA(マツダ)(305)
- ミツビシ(166)
- ホンダ(71)
- トヨタ(71)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- スバル(51)
- 旭精工(35)
- brembo(29)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- SWAGE-LINE(21)
- アカギ(20)
- Canon(19)
- 電成興業(17)
- ユーエイキャスター(16)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- コンパクトツール(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「a89」の検索結果

Φ300mm ミスト発生器
エスコ(1件のレビュー)¥6,400税込¥7,0401個当日出荷水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450
5m ミストホース
エスコ¥6,800税込¥7,4801個当日出荷超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP質量(g)500
ポリチューブ
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1巻翌々日出荷から4日以内出荷換気用。仮排水用の簡易ホース。梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。長尺品の包装にも使用可能。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.06
406mm ワイヤーソー
エスコ(6件のレビュー)¥1,460税込¥1,6061個当日出荷用途木やプラスチックの切断にエスコ品番EA898C-10材質ステンレス全長(mm)406質量(g)20リング穴径(Φmm)35
巻き付き防止ブレード
エスコ(6件のレビュー)¥1,880税込¥2,0681個当日出荷草刈機への草の巻き付きを防止します。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命をアップさせます。直径(Φmm)100エスコ品番EA898B-27材質スチール質量(g)70穴径(Φmm)25.4
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機
エスコ¥4,610税込¥5,0711個当日出荷アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
大型冷風機
エスコ¥79,400税込¥87,3401台翌日出荷水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
家庭用掃除機ダストパック(3枚)
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷ほとんどの機種に対応。 (パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラルなど。)仕様2重5層構造エスコ品番EA899-10
巻き付き防止ブレード(2枚入)
エスコ(1件のレビュー)¥1,740税込¥1,9141個当日出荷草刈機のネックに巻き付く草を即座にカットします。 草刈機のエンジンやクラッチの寿命がアップします。エスコ品番EA898B-26材質スチール直径(Φmm)120質量(g)100穴径(Φmm)25.4
掃除機用 除電ブラシ(丸型)
エスコ¥5,940税込¥6,5341個翌日出荷材質樹脂部:ABS樹脂、ブラシ:サンダーロン寸法(mm)ブラシ:50×70、毛丈:20、線径:Φ0.07、全長:130質量(g)70材質(ブラシ部)サンダーロン
草刈機用セーフティガード
エスコ(2件のレビュー)¥2,020税込¥2,2221個当日出荷刈払機用飛散防止カバー。草刈作業中の小石等の飛散を防止します。取付シャフト径24mm用。寸法(mm)60×240×145質量(g)125適合径(Φmm)24
投込パイプヒーター (コントローラー付き)
エスコ¥21,400税込¥23,5401台(1台)翌日出荷8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂色コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
2.4mmx5m ナイロンカッター(草刈機用)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷草刈機に装着したままナイロンコードが差し込みできます。 タップ式ノブ(アルミ鋳造製)を地面に当てるだけでコードが伸びます。エスコ品番EA898R-6寸法(mm)【四角ナイロンコード】2.4×2.4×5m直径(Φmm)110長さ(m)5穴径(Φmm)25.4
細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ¥385税込¥4241個当日出荷用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
2.4mmx290mm ナイロンカッター
エスコ¥6,040税込¥6,6441個翌日出荷草刈機に装着したまま、コードを差し込めます。コード四角ナイロンコード×2本コード長さ(mm)290エスコ品番EA898R-7直径(Φmm)100質量(g)205穴径(Φmm)25.4コード径(Φmm)2.4
家庭用掃除機ダストパック
エスコ¥665税込¥7321袋(10枚)翌日出荷特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。ほとんどの機種に対応。(パナソニック、東芝、シャープ、日立、サンヨー、三菱、NEC、富士通ゼネラル)取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないタイプ。ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。4つの安心・殺虫剤等は使用してません。・ハイパワー対応。・排気循環式掃除機にも対応。・26社共通タイプ
ポリダクト
エスコ¥7,700~税込¥8,470~1巻翌日出荷から4日以内出荷自由にカットして様々な用途に使用できます。用途梱包資材や送風機の簡易ダクト、農業資材などに。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1
ブロワーフィルター
エスコ¥48,800税込¥53,6801個当日出荷Φ203mmダクトのブロワーを接続できます。 空気中の粒子やほこりをろ過します。仕様●サイズ:610(W)×610(L)mm●重量:5.9kg
2.4mmx100m ナイロンカッター用替コード
エスコ¥9,890税込¥10,8791個翌日出荷NYLON12を添加。摩耗や劣化の少ないタイプです。用途EA898R-6、7用替コードコード四角ナイロンコードエスコ品番EA898R-21質量(g)750長さ(m)100太さ(mm)2.4![[EA897YB-1用] 噴霧ノズル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784537-210511-02.jpg)
[EA897YB-1用] 噴霧ノズル
エスコ¥10,000税込¥11,0001個翌日出荷材質PA、ステンレス質量(g)45使用圧力(MPa)1.0~2.0使用温度(℃)1~40使用流体上水道水粒径(μm)27~36設置寸法(高さ)(mm)2500~3000(推奨)
Φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)
エスコ¥29,500税込¥32,4501個当日出荷仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m質量(kg)1.9型番EDS-3H
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント






































![[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784957-210511-02.jpg)
![[EA897YB-1用] 噴霧ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784537-210511-02.jpg)
![[EA897YA用] ホースコネクターセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632323-210506-02.jpg)