カテゴリ

  • 清掃用品(22)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 作業服(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 日本モレックス(molex)(341)
  • エレコム(127)
  • WURTH ELEKTRONIK(71)
  • SMC(70)
  • RS PRO(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(55)
  • 大阪魂(34)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
  • STMicro(29)
  • BOURNS(27)
  • 岩田製作所(19)
  • VISHAY(17)
  • onsemi(16)
  • LITTELFUSE(15)
  • TRUSCO(13)
  • ニッサン(13)
  • アズワン(12)
  • MAC8(マックエイト)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a9 袋」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,910税込2,101
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
銅つめ付ヒューズ エスコ銅つめ付ヒューズエスコ(2件のレビュー)
7,350税込8,085特価
1袋(2本)
当日出荷から翌々日出荷
用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
2,898税込3,188特価
1袋
当日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/シールドクリップ分岐●シールドクリップMアズワン品番65-9314-57
オーリング(フッ素ゴム/固定用) エスコオーリング(フッ素ゴム/固定用)エスコ
380税込418
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
材質フッ素ゴム
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
1,750税込1,925
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-17
手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズエスコ
285税込314
1パック(100枚)
翌日出荷
フックなどに吊下げて使える穴付き。
材質高密度ポリエチレン半透明種類レジ袋入数(枚)100
オーリング (フッ素ゴム) エスコオーリング (フッ素ゴム)エスコ(1件のレビュー)
270税込297特価
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(2件のレビュー)
1,850税込2,035
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個) エスコ18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金9Sピンベース電球形状小パネル球電圧(V)18エスコ品番EA758ZA-43寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)2
グリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズ エスコグリーストラップ用捕集ネット 10枚 EA922Kシリーズエスコ
2,260税込2,486
1袋(10枚)
翌日出荷
材質ポリエステル
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
ウィンドウリペアキット エスコウィンドウリペアキットエスコ
33,400税込36,740
1袋
当日出荷
用途EA922AB-37用の消耗品キットになります。付属品台座12個、粘着テープ12個、透明シール12枚、ワンショットレジン12個、エアファイルター、ガラス光沢財、スクレーパー替え刃、ピットレジン危険物の類別非危険物
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
475税込523
1袋(4組)
翌日出荷
アスベスト回収袋 エスコアスベスト回収袋エスコ
14,900税込16,390
1枚(50枚)
翌日出荷
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
用途EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.15寸法(mm)850×1280透明入数(枚)50
フックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズ エスコフックボルト ストレート屋根・波板用20本 EA952CEシリーズエスコ
690税込759
1袋(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)+白スポンジ
オーリング(ニトリル2種/固定用) エスコオーリング(ニトリル2種/固定用)エスコ
245税込270
1袋(5個)
翌日出荷
耐油
機能耐油
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,340税込1,474
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:1kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-21
ダストボックス エスコダストボックスエスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
ゴミの種類に応じて、必要数を連結できる屋外ダストボックスです。ゴミ袋止め付。
材質ポリプロピレン質量(kg)1.85容量(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×405×610
ごみ袋 透明/100枚 EA995ADシリーズ エスコごみ袋 透明/100枚 EA995ADシリーズエスコ
6,040税込6,644
1パック(100枚)
翌日出荷
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。
材質低密度ポリエチレン
手提げ袋 半透明/30枚 EA995ADシリーズ エスコ手提げ袋 半透明/30枚 EA995ADシリーズエスコ
200税込220
1パック(30枚)
翌日出荷
材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.017半透明種類レジ袋入数(枚)30
ポリ袋 100枚 EA995ADシリーズ エスコポリ袋 100枚 EA995ADシリーズエスコ
90税込99
1袋(100枚)
翌日出荷
材質LDPE
熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズ エスコ熱収縮チューブ 黒/4本 EA944Bシリーズエスコ
675税込743
1袋(4本)
翌日出荷から3日以内出荷
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714) VW-1全長(m)0.5収縮開始温度(℃)80収縮率(%)25(1/4)耐電圧(V)600最低完全収縮温度(℃)110
カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコカラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズエスコ
1,020税込1,122
1パック(100枚)
翌日出荷
HRC58~62以上
ダボ棚受 エスコダボ棚受エスコ
510税込561
1袋(8個)
翌日出荷
取付ねじ無し。
材質真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)
廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズエスコ
8,640税込9,504
1袋
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等アズワン品番65-9311-18
アジャスターボルト エスコアジャスターボルトエスコ
210税込231
1袋(4個)
翌日出荷
EA949HA-118用。
材質鉄(ニッケルメッキ)外径×高さH(Φmm×mm)25×2.5入数(個)4ねじサイズM6
膜付グロメット エスコ膜付グロメットエスコ
2,460税込2,706
1袋(100本)
翌日出荷
穴なし
保冷袋(持ち手穴付 20枚) EA925MFシリーズ エスコ保冷袋(持ち手穴付 20枚) EA925MFシリーズエスコ
1,720税込1,892
1箱(20枚)
翌日出荷
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。
仕様●サイズ(mm):外寸/210×275 内寸/195×275(テープ下190)●材質:アルミPET、PE●入数:20枚●持ち手穴・両面テープ付アズワン品番65-9311-45
保冷袋(内袋用 40枚) EA925MFシリーズ エスコ保冷袋(内袋用 40枚) EA925MFシリーズエスコ
4,230税込4,653
1箱(40枚)
翌日出荷
レジ(ポリ袋)や、紙袋に入れて運ばれる保冷袋の個包装に便利です。シール巾がありませんので、折り込みやテープ止めがしやすくなります。
仕様●サイズ(mm):外寸/290×400 内寸/285×400●材質:アルミPET、PE●入数:40枚●両面テープ・持ち手穴を省いたシンプルな形態アズワン品番65-9311-41
凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤 天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
5,930税込6,523
1袋
翌日出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。添加量の目安は100~200ppmです。 ※廃水の濃度や種類によって最大1,000ppm必要な場合もあります。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~20秒)弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。これまでの凝集剤では処理しきれなかった、微細な懸濁物も処理できるとして、環境に配慮される数多くのお客さまより支持されています。
仕様●内容量:5kg●材質:シラス(火山灰)●用途:【工場排水の処理】 塗装業、食品工場、半導体工場等をはじめとした各種工場の排水処理 【建築排水の処理】 生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理 【自然環境改善】 湖、河川、沼、溜池等のヘドロ水、アオコ水等の沈静化●NETIS登録商品アズワン品番65-9311-22
540x655x670mm帯電防止収納袋 エスコ540x655x670mm帯電防止収納袋エスコ
1個
取扱停止中
精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に。 ホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋です。
用途EA995AA-257用材質ナイロン(導電性繊維入り)寸法(mm)540×655×670(H)サイズ
460x480x600mm帯電防止収納袋 エスコ460x480x600mm帯電防止収納袋エスコ
1個
取扱停止中
精密電子工場や化学薬品工場などのごみ収集に。 ホコリや花粉、細菌を付着させにくい収納袋です。
用途EA995AA-256用材質ナイロン(導電性繊維入り)寸法(mm)460×480×600(H)サイズ
90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚) エスコ90x115mm アルミ袋(チャック付/50枚)エスコ
1,420税込1,562
1袋(50枚)
翌日出荷
入数(枚)50アズワン品番64-2284-60関連資料チラシ(0.95MB) RoHS(0.36MB)ガゼット(mm)28
エアコン洗浄ポリ袋(10枚) エスコエアコン洗浄ポリ袋(10枚)エスコ
2,640税込2,904
1枚(10枚)
翌日出荷
クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1寸法(mm)900×1250材料ポリエチレン
重量物廃棄袋 5枚 EA995ADシリーズ エスコ重量物廃棄袋 5枚 EA995ADシリーズエスコ
745税込820
1パック(5枚)
翌日出荷
瓦礫の廃棄や重量物の保管等、多用途に使用できます。
材質LLDPE
ライトダスター エスコライトダスターエスコ
4,820税込5,302
1袋(10枚)
翌日出荷
EA928AB-42、-753用。吸水、から拭き用。洗って繰り返し使用できます。使い切りタイプでありながら、破れにくく丈夫なので、汚れたら洗濯して繰り返し使用することができ、経済的です。雨の日は吸収ダスタードライ&ウェット方式。通常はから拭き、ホコリ吸着用として、雨天時は吸収ダスターとして使えます。1枚2役の優れもの。丈夫で長持ちノーバインダー不織布に長繊維不織布を使用しているので、耐久性に優れています。塩ビ不使用。
用途病院、学校、体育施設、オフィス、コンピューター室、ホテル、デパート、スーパー、コンビニ、工場等の床掃除に材質基布:ポリプロピレン 拭き取り部:吸水性ポリエステル・レーヨン・他サイズ(mm)200×990繰り返し・詰め替え対応
凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズ エスコ凝集剤(油廃水用)天然無機質系 EA922KFシリーズエスコ
1,490税込1,639
1袋
翌日出荷
切削・研削油などの高濃度含油廃水、高CODの排水処理に適した天然無機質系の凝集剤です。凝集までのスピードは圧倒的です。(泥水の場合/8~30秒)他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物や重金属の除去も可能です。アルカリ性排水(pH10~13程度)にも使用できます。添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても、使用することができます。形成されるフロックが大きく、粘性も低いため、脱水処理が容易です。凝集物の産廃費用が低減できます。有害性はありませんので、湖や河川の浄化にも安心してお使い頂けます。凝集処理後の排水は魚類急性毒性試験(ヒメダカ)等、各種試験をクリアしています。
[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色) エスコ[フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)エスコ
7,240税込7,964
1個
翌日出荷
堅牢性と耐久性があります。 ポンチョライナー(EA996XA-56、-57)と組み合わせると簡易寝袋になります。
ODサイズフリー材質リップストップナイロン付属品収納袋(210×220mm)エスコ品番EA996XA-51質量(g)約360寸法(幅W×高さH)(mm)1400×1000
宅配袋 EA927SCシリーズ エスコ宅配袋 EA927SCシリーズエスコ
1,610税込1,771
1束(25枚)
翌日出荷
テープ付なので作業効率がアップします。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)120
紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズ エスコ紙袋 無地/100枚 EA927SAシリーズエスコ
2,040税込2,244
1束(100枚)
翌日出荷
マチ幅が広めの角底袋です。
材質未晒クラフト紙厚さ(g/m2)70