カテゴリ
- 接着剤・補修材(257)
- タイヤ・足回り(26)
- 安全靴・作業靴(16)
- 科学研究・開発用品(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- 物流用品(9)
- 救急・衛生(7)
- 整備工具・収納(7)
- 日用品(6)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 機構部品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(40,574)
- MAZDA(マツダ)(195)
- ミツビシ(166)
- ホンダ(147)
- DAIKO(大光電機)(124)
- Panasonic(パナソニック)(96)
- ニッサン(59)
- 三菱電機(52)
- スバル(52)
- トヨタ(33)
- ユーエイキャスター(28)
- unitech(27)
- 日本プリメックス(23)
- エフケイシステム(21)
- オーム電機(20)
- SATO(サトー)(20)
- 東海キャスター(19)
- 東芝ライテック(19)
- ブランドをもっと見る
「a93」の検索結果
特価
![詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457438-230518-02.jpg)
詰め替え 800g [EA939AC-72用]
エスコ(1件のレビュー)¥565税込¥6221個当日出荷重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂内容量(g)800使用期限通常約2~3.5ヶ月間
310ml 水中シーラント接着剤(灰)
エスコ(3件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
消臭剤 トイレの消臭力・無香料 400mL
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。成分無機系消臭剤、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香り無香料
消臭剤 消臭力・イオン消臭プラス EA939ACシリーズ
エスコ¥435~税込¥479~1個当日出荷重曹・炭酸ソーダ・アミンそれぞれから生成されたトリプルイオン効果による化学的消臭で、嫌なニオイをしっかり消臭します。クリアなビーズを採用した香りでごまかさない無香タイプです。中身が減ってビーズが小さくなったら、別売りのつめかえ用をお使いください。用途室内・トイレ用成分アミン系消臭剤、炭酸ソーダ、重曹、非イオン界面活性剤、吸水性樹脂
310ml 水中シーラント接着剤(白)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
57g リペアースティック(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)
エスコ¥300税込¥3301袋(5個)翌日出荷男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
5mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(2件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-5形状丸形直径(Φmm)5長さ(m)10適合目地幅(mm)3~4直径(Φmm)×長さ(m)5×10危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [クリアー]
エスコ(2件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201個当日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-2色クリアー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物![[鉄 ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)
[鉄 ] リペアースティック
エスコ(2件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361個(115g)当日出荷エスコ品番EA934WA-3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エアコン用シールパテ
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50![[アルミ ] リペアースティック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)
[アルミ ] リペアースティック
エスコ(7件のレビュー)¥3,760税込¥4,1361本(115g)欠品中用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。適合アルミニウムエスコ品番EA934WA-4耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間危険等級Ⅲ使用可能時間(分間)4危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.115L危険物の性状非水溶性
200g エポキシ系強力接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない) 本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。用途硬質・軟質塩ビ・CR・EPDM等のゴム・各種金属・コンクリートなどの接着にエスコ品番EA934-1タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状![[速乾]木工用ボンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)
[速乾]木工用ボンド
エスコ¥420税込¥4621本欠品中水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形色乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
50ml ねじロック(高粘度・中強度)
エスコ¥5,000税込¥5,5001個当日出荷仕様【粘度】高、【接着強度】中エスコ品番EA933A-51色青温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM36以下硬化時間(分)5~15最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物分離強度(Nm)18~22主なワーク3次元形状
200g エポキシ樹脂接着剤セット(高せん断接着)
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷常温硬化型二液性エポキシ樹脂。 可使時間が長く作業性に優れており硬化後は引っ張りに強い仕上がりになります。 各種金属、プラスチックなど広範囲な物質の接着が可能です。エスコ品番EA934-3タイプ2液混合可使時間(分)75(25℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
靴べら(抗菌)
エスコ¥800税込¥8801個当日出荷安全性・持続性に優れた無機系抗菌剤配合の衛生的なシューホーン 靴べらです。 素材は丈夫で軽く、発色のよいポリプロピレン樹脂で、細い首の部分にはアルミパイプを施した滑りにくく高級感のあるデザインが特徴です。材質本体 : ポリプロピレン樹脂、抗菌剤含有 パイプ : アルミニウム銀メッキ全長(mm)495
シリコ-ンシーラント
エスコ¥1,080税込¥1,1881本翌々日出荷液状ガスケット。脱オキシムタイプ。シリコンシール剤。ガラス、金属、プラスチックによくつきます。使用温度範囲(℃)-50~200内容量(g)100耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [グレー]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-3色グレー使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
多用途瞬間接着剤
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌々日出荷エスコ品番EA936BA-2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
200g エポキシ樹脂接着剤セット
エスコ¥3,330税込¥3,6631個当日出荷低温時における接着補修(-5℃でも硬化可能)。用途各種金属、ガラス、陶磁器、タイル、石材、コンクリート、プラスチック、木材、FRP、ゴムなどの接着エスコ品番EA934-2タイプ2液混合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
170ml 一般工業用ボンド
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌々日出荷エスコ品番EA935KF-2色透明主な用途靴やカバン、レザークラフト、手芸、置物、玩具、家具、スポーツ用品の接着・補修に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
50ml ねじロック
エスコ¥4,170税込¥4,5871個当日出荷仕様【粘度】中、【接着強度】高エスコ品番EA933A-52色緑温度範囲(℃)【断熱】-60~150適合ねじM25以下硬化時間(分)5~15危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性分離強度(Nm)23~35主なワーク3次元形状
シリコンシーラント 330mL EA930シリーズ
エスコ¥11,700税込¥12,8701箱(10本)翌日出荷一成分形シリコーン樹脂剤 耐候性、耐久性に優れています。 シリコン入りシール剤 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。危険物の類別非危険物
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
115g リペアースティック(ステンレス)
エスコ¥5,150税込¥5,6651個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋めに適合ステンレスエスコ品番EA934WA-9材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(混合後)グレー容量(g)115耐熱温度(℃)-50~120(一時的150)硬化時間(分)60完全硬化時間24時間引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
6mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621個当日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)10適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×10危険物の類別非危険物
消臭剤 トイレの消臭力・クリーンソープ 400mL
エスコ¥415税込¥4571個当日出荷使用期間/通常2~3ヶ月間 (季節や使用状況により異なります。)。クエン酸配合で、トイレ特有の尿のしみつき臭、とびちり臭に通常品の3倍効きます。ナノパウダー配合で、すばやく強力に空間を消臭します。消臭された空間に、香りがしっかり広がります。ナノパウダー/ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。成分無機系消臭剤、香料、クエン酸、界面活性剤(非イオン、陰イオン)質量(g)500内容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×167×62香りクリーンソープ![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)
333ml シリコンシーラント [ホワイト]
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷シリコン入りシール剤。用途目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水にエスコ品番EA930-1色ホワイト使用温度範囲(℃)-60~200危険物の類別非危険物
30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個当日出荷シーラント用バックアップ材。 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-30形状丸形直径(Φmm)30長さ(m)1適合目地幅(mm)21~25直径(Φmm)×長さ(m)30×1危険物の類別非危険物





![詰め替え 800g [EA939AC-72用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26457438-230518-02.jpg)










![333ml シリコンシーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663852-180827-02.jpg)
![[鉄 ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665103-230420-02.jpg)


![[アルミ ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665121-221228-02.jpg)


![[速乾]木工用ボンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277158-251027-02.jpg)


![[アルミ] リペアースティック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03665137-210204-02.jpg)


![333ml シリコンシーラント [グレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663861-180827-02.jpg)












![333ml シリコンシーラント [ホワイト] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03663843-180827-02.jpg)