カテゴリ
- 保管用品(13)
- 作業工具(13)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- MAZDA(マツダ)(297)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(102)
- SMC(75)
- アズワン(7)
- オーム電機(7)
- コンサス(8)
- サンドビック(9)
- スバル(42)
- ニッサン(78)
- ネグロス電工(7)
- ホンダ(33)
- ミツビシ(7)
- レイニン(7)
- ワゴジャパン(6)
- 三菱電機(16)
- 山金工業(26)
- 日本ナインスター(6)
- 片岡産業(5)
- ブランドをもっと見る
「a960」の検索結果
特価
関連キーワード

1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)
エスコ¥55,400税込¥60,9401個当日出荷市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。 ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。 BOXの運搬に便利なハンドル付。 ふたを開けたときに固定することができる支柱付。 本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。エスコ品番EA960B-12質量(kg)13材質(本体)アルミ外寸法・幅(mm)1370外寸法・高さ(mm)470外寸法・奥行(mm)527有効内寸法・奥行(mm)450有効内寸法・高さ(mm)487有効内寸法・幅(mm)1306
850x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個当日出荷盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。付属品仕切板、水抜き栓エスコ品番EA960AB-6質量(kg)5.1色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)850外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
925x615x530mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥38,400税込¥42,2401個翌日出荷エスコ品番EA960AC-2質量(kg)15.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)925外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)830
樹脂製工具箱(トラック用) EA960Bシリーズ
エスコ¥32,700~税込¥35,970~1個翌日出荷トラック用PP製工具箱です。従来の金属製から大幅な軽量化ができ、燃費向上に寄与します。現在主流であるステンレス製と比較し、約35%の軽量化。燃費向上に寄与します。内面は清掃しやすいフラットな形状です。ストッパーで内容物の飛び出しを防止します。パッキンにより、雨水の侵入を防止。※完全防水ではありません。工具・ジャッキ、タイヤストッパーなどを収納出来ます。スプリング付きロックを採用し、長時間の振動でも安心です。
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥55,300税込¥60,8301個翌日出荷エスコ品番EA960AC-3質量(kg)18材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)510有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)1015
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
エスコ¥33,700税込¥37,0701個翌日出荷エスコ品番EA960AC-1質量(kg)10.5材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレンタイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)815外寸法・高さ(mm)420特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)505有効内寸法・奥行(mm)400有効内寸法・高さ(mm)340有効内寸法・幅(mm)735
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。 盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。 仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
900x400x155mm 車載ケース(樹脂製)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷付属品仕切板1枚仕様鍵穴なしエスコ品番EA960AB-16質量(kg)2.8色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン適合車種ステーションワゴン外寸法・幅(mm)900外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)400有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)115有効内寸法・幅(mm)850
1330x635x515mm 車載ケース(樹脂製/OD色)
エスコ¥64,900税込¥71,3901個翌日出荷化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。 蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。エスコ品番EA960AB-5D質量(kg)22色OD材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1330外寸法・高さ(mm)515外寸法・奥行(mm)635
1110x615x530mm 収納ケース(樹脂製/OD色)
エスコ¥53,600税込¥58,9601個翌日出荷高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。 オイル、塩水にも腐食しません。 蝶番、バックルはさびに強いステンレスを採用。 壊されにくい蝶番。(内側取付) 市販の南京錠で施錠可能。エスコ品番EA960AC-3D質量(kg)18色OD材質(本体)樹脂タイプ完全防雨型寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)530特性耐薬品・耐油・耐塩水性外寸法・奥行(mm)615有効内寸法・奥行(mm)1015有効内寸法・高さ(mm)430有効内寸法・幅(mm)510
770x320x155mm車載ケース(樹脂製)
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷質量(kg)2材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)770外寸法・高さ(mm)155外寸法・奥行(mm)320
車載ケース (樹脂製)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個(1個)翌日出荷付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。材質ポリプロピレン質量(kg)3.9色本体:ダークグリーン、蓋:グレー容量(L)77耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280適合車種ステーションワゴン
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L
エスコ¥128,000税込¥140,8001台当日出荷投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら