カテゴリ

  • 保管用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 研磨材(3)
  • 医療(2)
  • 農具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(189)
  • スバル(147)
  • メディアカバーマーケット(70)
  • FUJI STAR(三共理化学)(29)
  • SIEMENS(28)
  • MAZDA(マツダ)(27)
  • DUCATI(26)
  • オーティス(24)
  • 日本研紙(18)
  • SUS(エスユーエス)(17)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • 工進(13)
  • グーリング(11)
  • サンワサプライ(11)
  • SMC(10)
  • 弘進ゴム(10)
  • ナカバヤシ(9)
  • ホンダ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa 180」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
プライヤーセット エスコプライヤーセットエスコ
6,240税込6,864
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6入組点数5点最大開口(mm)45先端厚さ(mm)11
布ペーパー(5枚入) エスコ布ペーパー(5枚入)エスコ
720税込792特価
1セット(5枚)
当日出荷から翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
大久保鋏 エスコ大久保鋏エスコ
3,690税込4,059
1個
当日出荷
全長(mm)190刃長(mm)60エスコ品番EA650AA-5
手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズ エスコ手袋(礼装用/6双) EA354AAシリーズエスコ
3,140税込3,454
1箱(6双)
翌日出荷
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:L●全長(mm):235●中指長さ(mm):88●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):26●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約180アズワン品番65-9250-21
潤滑グリース エスコ潤滑グリースエスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180内容量(g)100危険物の類別非危険物
布ペーパー(50枚入) エスコ布ペーパー(50枚入)エスコ
6,800税込7,480
1セット(50枚)
翌日出荷
金属軽研磨の手作業用として、手切れ性の良い平織の基材、金属研磨に最適の研磨材溶融アルミナ(AA)を採用し、経済的で、しかも長持ちする製品設計がされています。
シートサイズ(mm)230×280研磨材の構造AA(溶融アルミナ)適合材各種金属
TVリモコン エスコTVリモコンエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
シンプル機能で使いやすい汎用テレビリモコン。コンパクトで握りやすいフォルム。ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。電池交換時に再設定が不要なバックアップ機能搭載。
ブラック質量(g)約71(乾電池除く)電源単4電池×2本(別売)サイズ(mm)50(W)×20(D)×180(H)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付) エスコスナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)エスコ
9,740税込10,714
1セット(2本)
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
シリコンチューブ エスコシリコンチューブエスコ
4,220税込4,642
1巻
翌日出荷
軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン長さ(m)10内径(Φmm)7硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7外径(Φmm)9入数(本)1
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ エスコ1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブエスコ
9,990税込10,989
1丁
翌日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0アズワン品番64-7866-67
[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ[ 19-60mm]穴用スナップリングプライヤーエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用リング穴径(Φmm)19~60先端径(mm)1.8
167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) エスコ167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型)エスコ
2,090税込2,299
1丁
翌日出荷
材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP全長(mm)167質量(g)40刃長(mm)35アズワン品番64-7867-27
0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)175エスコ品番EA533AA-7
19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ19- 60mm 穴用スナップリングプライヤー/45°エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ全長(mm)180軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-13
AC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバー エスコAC100V/19W 照明灯/LED クランプ式/ワイド/シルバーエスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射アズワン品番65-9278-75
ドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式) エスコドライバーセット (+ -/差替式・ラチェット式)エスコ
895税込985
1セット
翌日出荷
マグネット付き。
仕様ハンドル六角シャンク:1/4”全長(mm)セット時:180、ラチェットハンドル:95ビット寸法(mm)(+)#2× (-)6ビット全長(mm)125
ペンチ エスコペンチエスコ
2,440税込2,684
1丁
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
シリコンチューブ エスコシリコンチューブエスコ
8,130税込8,943
1巻
翌日出荷
軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
研磨ベルト エスコ研磨ベルトエスコ
6,500税込7,150
1枚(10枚)
翌日出荷
用途鋼材用。粒度AA寸法(mm)100×610入数(本)10
オープンリングスパナ エスコオープンリングスパナエスコ(1件のレビュー)
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
商品構成単品
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
パッキン付きフタで、臭いがもれにくい。消臭パッキンです。ペダル開閉式のごみ箱です。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、パッキン:ポリエチレン、ペダルロッド:スチール(クロームメッキ)ホワイト
875x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ875x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
16,000税込17,600
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-90A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
36,800税込40,480
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-150B関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1500x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1500x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
25,300税込27,830
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-150A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1500x1800mm 150Kg用4段アングル棚 エスコ1500x1800mm 150Kg用4段アングル棚エスコ
28,600税込31,460
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-150関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x1800mm 150Kg用4段アングル棚 エスコ1200x1800mm 150Kg用4段アングル棚エスコ
24,900税込27,390
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-120関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1200x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
28,100税込30,910
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-120B関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB) 仕様(0.15MB) 取扱説明書(0.13MB)
875x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ875x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
23,000税込25,300
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-90B関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1200x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1200x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
21,300税込23,430
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-120A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
180mm ペンチ エスコ180mm ペンチエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682AA-180
1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1800x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
41,800税込45,980
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-180B関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1800x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚 エスコ1800x300x1800mm/150kg/4段 スチール棚エスコ
29,900税込32,890
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-180A関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)
1800x1800mm 150Kg用4段アングル棚 エスコ1800x1800mm 150Kg用4段アングル棚エスコ
33,800税込37,180
1個
7日以内出荷
エスコ品番EA976AA-180関連資料仕様(0.15MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.13MB)