カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(30)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • MICROCHIP(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • オサカダツール(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • SK(新潟精機)(3)
  • brembo(3)
  • 山田実業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • タナカ(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • ZF CHERRY(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • DICプラスチック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-2b」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(充電式)電動グリースガン エスコ(充電式)電動グリースガンエスコ
19,300税込21,230
1台
翌日出荷
EA991-1B、-10AA用12Vバッテリー。DC12Vリチウムイオンバッテリー。NGLI-1~2。
仕様替12Vバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水中シーラント接着剤 エスコ水中シーラント接着剤エスコ
47,900税込52,690
1箱(12本)
翌日出荷
LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130)内容量(mL)310剪断強度(N/mm2)平均:2.1可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3厚mmのとき)引張強度(N/mm2)20危険物の類別非危険物作業温度範囲(℃)5~40