カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スバル(317)
  • オカムラ(岡村製作所)(211)
  • SMC(167)
  • 三菱(57)
  • ハリケーン(49)
  • MAZDA(マツダ)(44)
  • ニッサン(31)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • SIEMENS(28)
  • TDK(26)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(24)
  • トヨタ(21)
  • TAKEGAWA(武川)(20)
  • ホンダ(18)
  • サンポール(18)
  • KITACO(14)
  • ユキワ精工(11)
  • 河淳(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa07」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    58,900税込64,790
    1台
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    エコロジー商品省エネ
  • 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング
  • 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個) エスコ

    649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7E材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
  • 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

    エスコ
    5,560税込6,116
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋の両端にフタの開閉を防ぐためのロック機構付。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7D材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-7
  • 190mm はさみ・摘果 エスコ

    190mm はさみ・摘果

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    安全ストッパー付。
    エスコ品番EA540AA-7質量(g)110材質(刃)高炭素刃物鋼(マルクエンチ焼入)全長×刃長(mm)190×46
  • 0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー) エスコ

    0-41mm/175mm ロッキングプライヤー(カーブジョー)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    種類グリッププライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)175エスコ品番EA533AA-7
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個) エスコ

    649x439x340mm/75.9L 折畳コンテナ(青/蓋付5個)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-7A材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)649×439×340スタッキング
  • T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ

    T7 x25mm [Bore Torx]ドライバービット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT7いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-7先端形状トルクス本数1
  • ゴムシール型ベアリング エスコ

    ゴムシール型ベアリング

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    シールド形状接触形ゴムシール形
  • 圧着ペンチ(旗形端子用) エスコ

    圧着ペンチ(旗形端子用)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1丁
    翌日出荷
    用途裸圧着端子(FT形)専用。全長(mm)240圧着範囲(mm2)1.25・2
  • 片目片口スパナセット エスコ

    片目片口スパナセット

    エスコ
    7,190税込7,909
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。12ポイント。左右切替式。
    材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、【デニムツールロール】535×420 (H)全長(mm)127~293入組点数10
  • 7/8" ストレーナー エスコ

    7/8" ストレーナー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:7/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター エスコ

    1.1/2sqx1インチsq インパクトアダプター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)メス1・1/2×オス1適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164AA-75Bエスコ品番EA164H-11全長(mm)97質量(g)4700
  • 75mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    75mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)75適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-75全長(mm)105質量(g)3700外径(Φmm)108寸法D1(mm)108寸法D2(mm)86寸法I(mm)56
  • 70mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    70mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    43,200税込47,520
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)70適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-70全長(mm)100質量(g)3350外径(Φmm)103寸法D1(mm)103寸法D2(mm)86寸法I(mm)52
  • 65mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    65mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)65適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-65全長(mm)90質量(g)3050外径(Φmm)97寸法D1(mm)97寸法D2(mm)86寸法I(mm)48
  • 80mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    80mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    63,400税込69,740
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)80適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-80全長(mm)110質量(g)4240外径(Φmm)115寸法D1(mm)115寸法D2(mm)86寸法I(mm)60
  • 54mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    54mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)54適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-54全長(mm)84質量(g)2340外径(Φmm)84寸法D1(mm)84寸法D2(mm)86寸法I(mm)38
  • 60mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    60mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    28,400税込31,240
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)60適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-60全長(mm)90質量(g)2640外径(Φmm)91寸法D1(mm)91寸法D2(mm)86寸法I(mm)43
  • 58mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    58mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    24,700税込27,170
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2対辺(mm)58適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-58全長(mm)90質量(g)2510外径(Φmm)88寸法D1(mm)88寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
  • 50mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    50mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1-1/2対辺(mm)50適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-50全長(mm)84質量(g)2400外径(Φmm)79寸法D1(mm)79寸法D2(mm)86寸法I(mm)27
  • 55mmx1インチ1/2 インパクトソケット エスコ

    55mmx1インチ1/2 インパクトソケット

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1-1/2対辺(mm)55適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75Bエスコ品番EA164HB-55全長(mm)90質量(g)2450外径(Φmm)85寸法D1(mm)85寸法D2(mm)86寸法I(mm)44
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    4,220税込4,642
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン長さ(m)10内径(Φmm)7硬度57全長(m)10外径×内径(Φmm)9×7外径(Φmm)9入数(本)1
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物