カテゴリ
- 保管用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- スバル(274)
- オカムラ(岡村製作所)(176)
- SMC(94)
- 三菱(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- MAZDA(マツダ)(45)
- メディアカバーマーケット(38)
- TAKEGAWA(武川)(23)
- ニッサン(19)
- TOSTEM(LIXIL)(15)
- ホンダ(13)
- KITACO(11)
- GB[制御機器](11)
- NTB(10)
- マザーツール(9)
- ユキワ精工(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- ティーズプロダクト(9)
- ブランドをもっと見る
「aa09」の検索結果
特価

648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)
エスコ¥6,870税込¥7,5571個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9D材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥58,900~税込¥64,790~1台翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥39,600税込¥43,5601個(1個)当日出荷付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー色イエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9材質PP質量(g)4230内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング可
648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)
エスコ¥32,700税込¥35,9701個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9E材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング可有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599
シリコンチューブ
エスコ¥8,130税込¥8,9431巻翌日出荷軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
9.7x9.8m UVシート(#4000)
エスコ¥50,200税込¥55,2201個翌日出荷特性耐UVエスコ品番EA911AA-9形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)9.7×9.8![T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013897-170327-02.jpg)
T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-9先端形状トルクス本数1
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
649x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付3個)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個翌日出荷積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9A材質PP質量(g)4230内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング可
ダストカート
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9色青容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)









![14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537595-210428-02.jpg)




![T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50013897-170327-02.jpg)