カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • スバル(274)
  • オカムラ(岡村製作所)(176)
  • SMC(94)
  • 三菱(48)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • MAZDA(マツダ)(45)
  • メディアカバーマーケット(38)
  • TAKEGAWA(武川)(23)
  • ニッサン(19)
  • TOSTEM(LIXIL)(15)
  • ホンダ(13)
  • KITACO(11)
  • GB[制御機器](11)
  • NTB(10)
  • マザーツール(9)
  • ユキワ精工(9)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • ティーズプロダクト(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa09」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付) エスコ

    648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9D材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    58,900税込64,790
    1台
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ

    充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個(1個)
    当日出荷
    付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマーイエロー質量(g)382(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)照射モード強、弱、ムーンライト充電時間(時間)16耐衝撃性3mサイズ(mm)45×259明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3防水性IPX4照射距離(m)強:253、弱:151照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類LED球連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間エコロジー商品省エネ
  • 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ

    648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9材質PP質量(g)4230内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング
  • 14- 8  [丸形]裸圧着端子(2個) エスコ

    14- 8 [丸形]裸圧着端子(2個)

    エスコ
    605税込666
    1パック
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:10.52~16.78
  • 648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個) エスコ

    648x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)

    エスコ
    32,700税込35,970
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 上蓋両端にふたの開閉を防ぐためのロック機構付。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9E材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング有効内寸法・奥行(mm)404有効内寸法・高さ(mm)381有効内寸法・幅(mm)599
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    8,130税込8,943
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • オープンリングスパナ エスコ

    オープンリングスパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 9.7x9.8m UVシート(#4000) エスコ

    9.7x9.8m UVシート(#4000)

    エスコ
    50,200税込55,220
    1個
    翌日出荷
    特性耐UVエスコ品番EA911AA-9形状折りたたみタイプ厚さ#4000呼び寸法(縦×横)(m)9.7×9.8
  • T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット エスコ

    T9 x25mm [Bore Torx]ドライバービット

    エスコ
    610税込671
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT9いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-9先端形状トルクス本数1
  • ゴムシール型ベアリング エスコ

    ゴムシール型ベアリング

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    シールド形状接触形ゴムシール形
  • コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスコ

    コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
  • 649x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付3個) エスコ

    649x440x419mm/92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付3個)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。ふた付。 ふたは簡易ロックが付いており、ロックすると誤ってふたが開くのを防止します。 深型なのでたくさん収納できます。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-9A材質PP質量(g)4230内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×406×390外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)419外寸法・奥行(mm)440スタッキング
  • ダストカート エスコ

    ダストカート

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ゴミ収集袋は120L用ポリ袋をご使用ください。700×1000(H)mm程度の袋が最も適しています(ほかのサイズでも使用可能)。2輪式なので小回りがきく、スタイリッシュなダストカートです。
    材質フレーム:スチール 蓋:プラスチック(PVC)質量(kg)9容量(L)120口径(Φmm)340寸法(直径Φ×厚さ)(mm)キャスターサイズ:150(ゴム車)サイズ(mm)500×500×960(H)