カテゴリ
- 作業工具(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- スバル(200)
- ホンダ(181)
- ニッサン(97)
- SMC(92)
- BIGM(丸山製作所)(85)
- CKD(47)
- サンドビック(17)
- IDEC(和泉電気)(14)
- omron(オムロン)(13)
- TDK(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- Festo(12)
- SK(新潟精機)(7)
- ナベヤ(7)
- Kawasaki(7)
- onsemi(7)
- オーム電機(6)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
「aa100」の検索結果
特価
![振動用コアドリル [SDS] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)
振動用コアドリル [SDS]
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷シャンクはオートロック、マニュアルリリースで切削コアの取り出し、カッター交換が簡単です。センタードリルはワンタッチ着脱。振動ドリルの打撃力、回転力を有効に活かせる刃先形状。被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけができます。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。多様化する硬質壁材への大口径穴あけが可能有効長(mm)130シャンクSDSカッター長(mm)160
ドライバー (+/パワーG 絶縁・電工)
エスコ¥510税込¥5611本翌日出荷軸部絶縁タイプ。ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感。押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状。六角軸形状。先端マグネット付き。軸径(Φmm)6.3軸長(mm)100先端(+)#2耐電圧(V)1000
649x439x340mm/73.9L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-100D材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング可
649x439x340mm/73.9L折畳コンテナ(半透明/蓋/5コ
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷積み重ね可能。 上蓋ロック機構付き。フタの有無ありエスコ品番EA506AA-100E材質PP寸法(mm)649×439×340スタッキング可![100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527068-210428-02.jpg)
100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組)
エスコ¥12,900税込¥14,1901組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500AA-80、EA500AA-120質量(kg)0.56アーム長さ(mm)100入数2本組
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥24,200税込¥26,6201個翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ
エスコ¥58,900~税込¥64,790~1台翌日出荷ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)エコロジー商品省エネ![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)
1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥9,470税込¥10,4171個翌日出荷軸長(mm)80~200サイズ(inch)1/20・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16(12本組)
スナップリングプライヤー(軸・穴用/ツールロール付)
エスコ¥10,500税込¥11,5501セット(2本)翌日出荷スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。 研磨仕上げ 安定した先端部で滑りません。 ツールロール付
フロートケーブルアダプター
エスコ¥15,900税込¥17,4901個翌々日出荷回収機用フロートケーブルのメーカーが異なる場合に使用することでさまざまなボンベに対応します。その他【ボンベ側】ブラッドハリソン社 (3ピン)【装置側】アンプ社全長(mm)240
自動給油器用圧力ブースター
エスコ¥39,000税込¥42,9001個7日以内出荷60ml、125ml、250ml用。吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。コンパクトなため、非常に狭いスペースにも設置できます。あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。表示:LED 10秒毎点滅(正常:緑、異常:赤、Bluetooth通信中:青)。対応潤滑油:~NLGI No.2のグリスもしくはオイル。取付方向はどんな方向にも可能。有効期間は1~12か月まで調整可能。材質半透明PET質量(g)(インパルス)260使用温度範囲(℃)-10~55電源6V 2.3Ah (付属)方式(稼働)電気機械方式最大吐出圧力10bar(約10kg/cm2)寸法(Φ×mm)60×93吐出量(mL)(1ストロークあたり)0.5防塵防水性能IP68取付ねじ径(inch)G1/4(逆流防止バルブ付)危険物の類別非危険物





![振動用コアドリル [SDS] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625501-250730-02.jpg)





![100mm [EA500AA-80・120用] 替えアーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527068-210428-02.jpg)




![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64733954-210510-02.jpg)