カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(162)
  • SMC(144)
  • 三菱(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • MICROCHIP(24)
  • サンドビック(23)
  • Kawasaki(18)
  • DICプラスチック(16)
  • 渡辺電機工業(12)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • イスカル(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • ニッサン(8)
  • SK(新潟精機)(7)
  • ユキワ精工(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa16」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工作ネット(ステンレス網) エスコ

    工作ネット(ステンレス網)

    エスコ(4件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1本
    当日出荷
    簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • プレハブジョイント エスコ

    プレハブジョイント

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%) エスコ

    1.6x500mm/150g 銀ろう(カドミフリー/銀40%)

    エスコ
    38,500税込42,350
    1パック
    翌日出荷
    用途銅と鉄、真鍮などの異質金属のロウ付け仕様カドミウムフリー (カドミウムが無くなる事でロウ付け温度が高くなります。)溶融温度範囲が広いので不均一な継手間隙のロウ付に適します。ロウ付には還元炎を使用してください。低融点成分が溶け分かれを生じないよう加熱はできるだけ急速にしてください。ロウ付後の残留フラックスは完全に洗浄してください。●※ロウ付けと半田付け…硬ロウを用いた溶接をロウ付け、半田等の軟ロウを用いた溶接を半田付といいます。※ロウ材の取捨選択…一言にロウ材と言っても、融点の違いや、含有成分等、種類は千差万別です。実際に使用する際は接着する対象物の材質や溶接方法、現場環境といった様々な要因からそれらを選定する必要があります。成分Ag:40%、Cu・Zn:30%全長(mm)500線径(Φmm)1.6温度(℃)(ロウ付)730~820入数150g入
  • 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-16
  • 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
  • 649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ

    649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
  • 160mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ

    160mm ユニバーサル2本爪プーラー

    エスコ
    44,900税込49,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AA-160
  • x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付) エスコ

    x4/x6/x10/23mmルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    倍率4倍・6倍 (2枚重ね10倍)仕様樹脂レンズサイズ60×31×25mm(※) (※60mmは、レンズ部収納時の サイズにて、レンズ取り出し時は、 60→約90mmとなります。)電源酸化銀電池(SR726SW)×4個(付属)レンズ径(Φmm)23mm光源白色LED球
  • 160mm ペンチ エスコ

    160mm ペンチ

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682AA-160
  • Oリング (インパクトソケット用) エスコ

    Oリング (インパクトソケット用)

    エスコ
    210税込231
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • インパクトソケット用Oリング エスコ

    インパクトソケット用Oリング

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
    適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19
  • 3/8sq インパクト用ユニバーサル ジョイント エスコ

    3/8sq インパクト用ユニバーサル ジョイント

    エスコ
    4,790税込5,269
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/8全長(mm)56適合ピン:EA164AA-2.5BOリング:EA164AA-16エスコ品番EA164C-1質量(g)110
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD