カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(182)
  • スバル(133)
  • SMC(25)
  • 三菱(23)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 弘進ゴム(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • リンナイ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • DICプラスチック(6)
  • アサヒシューズ(5)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ホンダ(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa23」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型) エスコ

    167mm はさみ・摘果(直刃・超薄型)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1丁
    翌日出荷
    材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP全長(mm)167質量(g)40刃長(mm)35
  • 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個 エスコ

    649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD蓋扉付5個

    エスコ
    34,300税込37,730
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-23E材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング
  • 649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付) エスコ

    649x439x327mm/76.2L 折畳コンテナ(OD/蓋・扉付)

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能 長辺側に扉付きで、段積み状態から内容物の出し入れができます。 ドーリーに段積みにして、移動式収納棚としてもご使用頂けます。
    フタの有無ありエスコ品番EA506AA-23D材質PP寸法(mm)649×439×327スタッキング
  • コンテナキャリー エスコ

    コンテナキャリー

    エスコ
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    50Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
    材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)110荷台寸法(mm)534×370車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
  • コンテナキャリー エスコ

    コンテナキャリー

    エスコ
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    75Lコンテナ用。ESCOオリジナル。人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー。コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に。
    材質ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車床面高さ(mm)137荷台寸法(mm)650×440車輪自在×4積載均等耐荷重(kg)150
  • 交換用蛇口 エスコ

    交換用蛇口

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    EA917AB-18・-23にも使用できます。
    適合旧EA917AA-23
  • パイプ用ベース (端用) エスコ

    パイプ用ベース (端用)

    エスコ
    4,570税込5,027
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。パイプ差し込む位置がベースの端にあるため、スペースをムダなく使えます。角型。屋外専用シリーズ。
    仕様パイプ締付時のトルク目安:12.5 パイプ締付時のトルク目安(参考値)、締付工具:六角レンチ (4mm)材質SS400寸法(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)質量(kg)1.5表面処理溶融亜鉛めっき引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×46適合パイプ径(Φmm)48.6