カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 安全保護具(4)
  • 物流用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(1,312)
  • オカムラ(岡村製作所)(310)
  • Qlight(193)
  • サンエス(110)
  • StarTech.com(106)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(84)
  • コイズミ(小泉成器)(69)
  • ParkerTAIYO(67)
  • Jabra(54)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](50)
  • ダイヤトレンド(47)
  • brembo(43)
  • PLANET Technology(42)
  • サンワサプライ(37)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(37)
  • アリート(ariete)(36)
  • 三菱電機(31)
  • THK(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 80」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個) エスコ13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状楕円エスコ品番EA979AB-17材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4寸法(mm)13×55(楕円)タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
40-800mmパッキンカッター エスコ40-800mmパッキンカッターエスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
用途革、プラスチックなどのシール作りに仕様プラスチック柄付材質スチール質量(g)880能力直径40/800mm
パーツケース エスコパーツケースエスコ(2件のレビュー)
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
ブルー/クリア仕切りあり
25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコ25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状四角エスコ品番EA979AB-15材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4寸法(mm)25×25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/8インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
3,240税込3,564
1個
8日以内出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/8inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
多用途接着剤 エスコ多用途接着剤エスコ
4,110税込4,521
1本
翌日出荷
熱・寒さなどの温度変化による変形が少ない。耐水性・耐熱性・耐久性・耐候性・耐薬品性に優れる。プラスチック面のひび割れが起きにくい。低臭性。タレない。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途硬質塩化ビニル、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料、各種金属、石材の接着。初期接着強さを要求する接着。膨張係数の異なる硬質材同士の接着 。サーマルショックなどの耐久性を必要とする接着。各種コンテナ自動車ボディの継ぎ目シール 。車輌船舶などの窓枠や本体の継ぎ目シール。各種工業製品の組み立て用シール材質シリル化ウレタン樹脂系無溶剤形グレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:80×28日で4.1可使時間(分)2(23℃)完全硬化時間1日(23℃)硬化時間(時間)実用:1(23℃)粘度(Pa・s)900~1500危険物の類別非危険物
200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚) エスコ200x280x 2mm 硬質フェルト(1枚)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に形状四角エスコ品番EA979AB-2材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト)厚さ(mm)2寸法(mm)200×280タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
Φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコΦ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状エスコ品番EA979AB-12材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4直径(Φmm)25タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
195x 55mm ツールホルダー エスコ195x 55mm ツールホルダーエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
セーフティーループ用ハト目穴付。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA925AB-26寸法(mm)55×195ベルト通し幅(mm)80
664x468x333mm/75.2L コンテナ(2個) エスコ664x468x333mm/75.2L コンテナ(2個)エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-17A材質PP寸法(mm)664×468×333フタなしコンテナ種類メッシュ
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
5x80mm キリ(先丸型) エスコ5x80mm キリ(先丸型)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA567AB-1
180x1335mm 水拭きモップ(5本) エスコ180x1335mm 水拭きモップ(5本)エスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
ヘッドが床や壁に直接触れないようモップを挟み込めます。吸水、耐油性にすぐれたモップです。
エスコ品番EA928AB-311材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、モップ:ポリエステル・レーヨン・他柄長さ(mm)1335モップ寸法(mm)240×220繰り返し・詰め替え対応
712x472x338mm/82.2L コンテナ(2個) エスコ712x472x338mm/82.2L コンテナ(2個)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-18A材質PP寸法(mm)712×472×338フタなしコンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
480ml コーティング剤(ガラス系成分) エスコ480ml コーティング剤(ガラス系成分)エスコ(1件のレビュー)
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
クロス・スポンジ付 白・ソリッド・メタリックなど全ての塗装に使用可 EA922AB-32Aとの相乗効果で塗装面に深みのあるツヤとすばらしい光沢を甦らせ長期間保護
使用場所ガラス商品タイプ本体エスコ品番EA922AB-29A
200x110mm ツールホルダー エスコ200x110mm ツールホルダーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA925AB-31寸法(mm)95×30×260ベルト幅(mm)80
3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/8インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/8inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形) エスコ単相モーター(コンデンサ始動・コンデンサ運転形)エスコ
68,000税込74,800
1台
翌日出荷
横形。トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。
型式SCL-MR出力(W)550極数4極電圧(V)100/200定格連続定格電流(A)50Hz:9.4/4.7 60Hz:8.2/4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×165×153.3絶縁種別E始動方式コンデンサ始動・コンデンサ運転形単相モーターわく番号80M定格回転速度(r.p.m)50Hz:1450 60Hz:1740
ジョイント(EA928AB-140A~180C用) エスコジョイント(EA928AB-140A~180C用)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
このジョイントを使用すると、適合ハンドルに替穂先(EA928AD-66B、CC-67B、-71B、-72B)をセットでき、ほうきとして使用できます。
エスコ品番EA928AB-85材質ポリプロピレン質量(g)51適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
215x 80mm プライヤーホルダー(1丁差し) エスコ215x 80mm プライヤーホルダー(1丁差し)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVCエスコ品番EA925AB-1寸法(mm)80×215ベルト通し幅(mm)65
130x 75mm ツールホルダー エスコ130x 75mm ツールホルダーエスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
底部は貫通しています。
材質ポリプロピレン仕様カラビナ付(アルミ製)エスコ品番EA925AB-21寸法(mm)75×130ベルト幅(mm)80開口幅(mm)17
3/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ3/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ3/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
180mm はさみ・鉄板用(左右兼用) エスコ180mm はさみ・鉄板用(左右兼用)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA544AB-2
7x 80mm 4角キリ エスコ7x 80mm 4角キリエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
全長(mm)170エスコ品番EA567AB-4
1インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ1インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-8使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク1200材質(ゴム)ニトリルゴム
3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス] エスコ3/4インチ ストップ付メネジプラグ[ステンレス]エスコ
8,370税込9,207
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ3/4inchPT適合EA140BB-2~8用エスコ品番EA140AB-6使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.4最大締付トルク900材質(ゴム)ニトリルゴム
180mm はさみ・鉄板用(右利き用) エスコ180mm はさみ・鉄板用(右利き用)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA544AB-1
7x 80mm キリ エスコ7x 80mm キリエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
全長(mm)170エスコ品番EA567AB-2
702x370x389mm 車載ケース(樹脂製) エスコ702x370x389mm 車載ケース(樹脂製)エスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。 車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。 フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。 耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。 持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。 1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。 握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。 ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。 イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8質量(kg)3.5本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)フタ:約80外寸法・幅(mm)702外寸法・高さ(mm)389外寸法・奥行(mm)370有効内寸法・奥行(mm)270有効内寸法・高さ(mm)335有効内寸法・幅(mm)570
1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青) エスコ1110-1800mm 伸縮ダスターモップ(青)エスコ
7,550税込8,305
1個
翌日出荷
立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。 広い面積をムラなく拭き上げます。
適合EA928AB-82E~-82Hエスコ品番EA928AB-580B材質モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレンブルーハンドル長さ(mm)1110~1800モップ寸法(mm)130×430繰り返し・詰め替え対応
80x405x288mm モップ絞り器 エスコ80x405x288mm モップ絞り器エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
容量(L)14仕様ホースホルダ―付エスコ品番EA928AB-18材質本体:ポリプロピレン、フレーム:スチールにユニクロめっき寸法(mm)480×405×288繰り返し・詰め替え対応
1/4インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ1/4インチ メネジソケット[ステンレス]エスコ
4,820税込5,302
1個
翌日出荷
自動開閉バルブ内蔵
材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBRソケットorプラグソケット取付ねじ1/4inchPT適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)7.4最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD) エスコ808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)エスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-19D材質PP寸法(mm)808×553×370フタなしコンテナ種類メッシュ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個) エスコ808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD/5個)エスコ
49,700税込54,670
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
タイプスタッキング可エスコ品番EA506AB-19E材質PP寸法(mm)808×553×370フタなしコンテナ種類メッシュ
808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個) エスコ808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。
エスコ品番EA506AB-19材質PP寸法(mm)808×553×370フタなしコンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
715x410x880mmツールワゴン エスコ715x410x880mmツールワゴンエスコ
42,500税込46,750
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター×2(直径100×30mm) ストッパー付、 固定キャスター×2(直径100×30mm)質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715(W)×410(D)×880(H)mm
775x515x880mmツールワゴン エスコ775x515x880mmツールワゴンエスコ
72,800税込80,080
1個
翌日出荷
引出しのロックはトップ内部にあるレバーで操作でき、トップ部は鍵で施錠できます。 トップ部が開き、工具を収納することができます。
仕様自在キャスター×4(直径100×30mm) (内2個ストッパー付)質量(kg)48耐荷重引出し:25、底部棚:50
デッキブラシ(EA928AB-140A~180A用) エスコデッキブラシ(EA928AB-140A~180A用)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
カラーキャップ5色付(グリーン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト) カラーキャップによって使用場所をわけることができます。 コシの強いブラシで、こびりついた汚れの除去に最適です。
商品タイプスペアブラシ幅(mm)180材質(ブラシ部)ポリプロピレン材質(ヘッド)ポリプロピレンエスコ品番EA928CC-30質量(g)181奥行(mm)55毛丈(mm)30適合ハンドルEA928AB-140A~-180C繰り返し・詰め替え対応
490mm 再生ペットダスター(80枚) エスコ490mm 再生ペットダスター(80枚)エスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
から拭き用
エコマーク認定認定適合EA928AB-40・-41・-42・-86用エスコ品番EA928AB-60材質ポリエステル、ポリプロピレン寸法(mm)200×490エコマーク認定番号19105035
Φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) エスコΦ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に形状エスコ品番EA979AB-11材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)厚さ(mm)4直径(Φmm)22タイプ粘着タイプ(剥離紙付)