カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 作業工具(11)
  • 手袋(10)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(115)
  • 天領まな板(75)
  • BUFFALO(バッファロー)(74)
  • サンワサプライ(73)
  • ParkerTAIYO(46)
  • StarTech.com(42)
  • ダイヤトレンド(33)
  • ニッサン(32)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • スバル(24)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(23)
  • プラネックスコミュニケーションズ(22)
  • エレコム(20)
  • 住友重機械工業(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • トヨタ(17)
  • アライドテレシス(15)
  • サンドビック(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-10」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップレンチ エスコ

    タップレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    タイプタップ用
  • 銅丸棒 エスコ

    銅丸棒

    エスコ
    2,880税込3,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気・熱の伝導性に優れています。
    用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 精密機械用ナベ小ねじ エスコ

    精密機械用ナベ小ねじ

    エスコ(2件のレビュー)
    205税込226
    1袋(5本)
    翌日出荷
    微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
  • 750mm×750mm作業用シート エスコ

    750mm×750mm作業用シート

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-10
  • 400mm 腕カバー(耐油性) エスコ

    400mm 腕カバー(耐油性)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    ラミネート撥水処理により、耐油性に優れている。 上下ゴム入り。
    用途水・油を使う作業・水産業などに最適エスコ品番EA355AB-10材質基布:ポリエステル、ラミネート撥水処理:塩化ビニール全長(mm)400質量(g)110特性耐油
  • 内面用パイプブラシ エスコ

    内面用パイプブラシ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    汚れ、すす、ほこりを取り除き、流れと圧力を一定に保ちます。 ロウ付前の内面研磨をすることで確実にロウ付できます。
  • 天然ゴムコーティング手袋 エスコ

    天然ゴムコーティング手袋

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    15ゲージ。ぴったりフィット、指先の作業が快適に。フィット感と通気性の良いナイロン手袋に発泡天然ゴムを使用してグリップ感を高めています。ハイゲージ(15G)で編目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み、細やかな作業にも適しています。手の平部の発泡加工により通気性が良く、やわらかい手袋です。摩擦など耐久性に優れています。紫外線を通しにくく、日焼けを防止します。繊維ホコリが出にくい手袋です。低温でも柔らかさを保ちます。天然ゴムは環境にやさしい素材です。
    用途・運送業、倉庫業、荷役作業等に・ダンボールの取扱に・土木、建築、農作業等に・家庭作業、園芸、DIYにエスコ品番EA354AB-10入数(双)1機能通気性・フィット感中指長(cm)8材質(すべり止め)【手の平】天然ゴムコーティングコーティング天然ゴム手のひらまわり(cm)18
  • モンキーレンチ(ショートサイズ) エスコ

    モンキーレンチ(ショートサイズ)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1本
    翌日出荷
    口幅目盛付。狭い環境での使用に適した短いハンドル設計。表面はクロムメッキ処理が施されており、防錆効果が優れています。
  • エアーブローガン(ボディーのみ) エスコ

    エアーブローガン(ボディーのみ)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12
  • トランク型 ツールボックス エスコ

    トランク型 ツールボックス

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    仕切板は取り外し可能です。
    エスコ品番EA661AB-10寸法(mm)413×330×147(H)材質(本体)耐衝撃性プラスチック仕切板8枚外寸法・幅(mm)413外寸法・高さ(mm)147外寸法・奥行(mm)330
  • シート接続ひも エスコ

    シート接続ひも

    エスコ
    550税込605
    1セット(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
    材質ポリプロピレン長さ(mm)600厚さ(mm)約1太さ(mm)約7
  • 6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 7 mm/16mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AB-10材質アルミニウム合金全長(mm)23種類スリットタイプ最大トルク(N・m)1外径(Φmm)16最大回転数(min-1[r.p.m])39000常用トルク(N・m)0.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
  • 400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組) エスコ

    400mm[EA500AA-250~650用] 替えアーム(2本組)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650質量(kg)5.33アーム長さ(mm)400入数2本組
  • RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製) エスコ

    RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

    エスコ
    18,200税込20,020
    1個
    翌日出荷
    仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
  • 10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    10x233mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    535税込589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AB-10形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
  • エアーホース (樹脂製) エスコ

    エアーホース (樹脂製)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌々日出荷
    樹脂製で軽く、使いやすいホースです。ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。青筋入り。
    用途自動車整備、板金、塗装用塗装吹付、作業現場工場配管用建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場材質PVC質量(kg)2.8流体空気全長(m)10内径×外径(Φmm)13×21.5破壊圧力(MPa)7.5呼称12最高圧力(MPa)1連続使用温度(℃)-5~50許容曲半径内径の5倍まで使用限界温度(℃)-5~60特性復元力、耐摩耗性
  • 8本組 電ドルソケットセット エスコ

    8本組 電ドルソケットセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1組
    翌日出荷
    サイズによってソケット中間の色が異なります。 33g~78gの超軽量設計 18Vインパクトレンチに対応 ダーククロームメッキ仕上げ インパクトレンチとの組み合わせにも良好な重量バランス 超高耐久シャンク プラスチックケース付
    仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:BD014SN-8M●対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・21●全長:77mm●六角シャンク:1/4"●ケースサイズ:100×184×35(H)mm●総重量:500g●8本組●12ポイント
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    5,320税込5,852
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ。リビングお掃除5点セット。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。かさばりがちな掃除用品をボックスに入れ、1か所にまとめて収納できます。毎日使うお掃除アイテムを、1つにまとめてコンパクト収納!お掃除用品の気になる生活感を隠しながら、部屋をスッキリ見せてくれます。それぞれに着脱式グリップを付け替えればロングタイプに。高いところのお掃除もらくらく。粘着テープは各社共通サイズのスペアテープをご使用いただけます。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。椅子の脚などにこびりついたホコリをこそぎ取るのに役立ちます。底面は3Dふくらみ形状で均一に拭き取りが可能です。
    材質収納ボックス:ポリプロピレン;着脱式柄(共通柄・共通グリップ):天然木(ブナ)、アルミニウム(アルマイト加工)、スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリアセタール;フローリングワイパー:ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、スチレン系エラストマー;粘着ローラー:ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール(クロムメッキ)/ロール紙:紙・粘着剤(合成ゴム系);ハンディモップ:ABS樹脂、ポリエステル、スチール(亜鉛メッキ)ホワイト質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付):443、ハンディモップ:123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ボックス:405×142×280、着脱式柄(共通柄・共通グリップ):20×20×978(連結時)、フローリングワイパー:252×100×137、粘着ローラー:185×69×223、ハンディモップ:140×140×470繰り返し・詰め替え対応
  • 振動用コア替刃 エスコ

    振動用コア替刃

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    適合EA820-22~160用刃長(mm)130
  • 100mmx1/4インチ オフセット エクステンションバー エスコ

    100mmx1/4インチ オフセット エクステンションバー

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618AB-100全長(mm)100差込角(inch)1/4
  • TORXドライバー(ステンレス製) エスコ

    TORXドライバー(ステンレス製)

    エスコ
    2,240税込2,464
    1本
    翌日出荷
    六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。人間工学に基づいてデザインされたハンドルは手の負担を軽減します。ステンレス製の素材に対してステンレスの工具を使うことでもらい錆を防ぎます。先端形状によって色分けされたドライバーなので、必要なドライバーを見つけるのに便利です。
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
  • 掃除用具セット エスコ

    掃除用具セット

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
    質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
  • クランプメーターセット(交流専用・デジタル) エスコ

    クランプメーターセット(交流専用・デジタル)

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
  • 単相モーター(コンデンサ始動式) エスコ

    単相モーター(コンデンサ始動式)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。
  • 2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA557AB-10セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:100mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:100mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-11A(250×100mm)種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:白
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:グレー
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:緑
  • 手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:黄
  • 手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    3,460税込3,806
    1箱(10双)
    翌日出荷
    シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):200●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):65●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:緑●入数:10双●静電仕様
  • 手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    3,460税込3,806
    1箱(10双)
    翌日出荷
    シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):195●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):60●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:白●入数:10双●静電仕様
  • 手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋(ナイロン/静電/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    3,460税込3,806
    1箱(10双)
    翌日出荷
    シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):70●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:グレー●入数:10双●静電仕様
  • 手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:M●全長(mm):180●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):35●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:緑●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様
  • 手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ エスコ

    手袋・3本指出(ナイロン/10双) EA354ABシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1箱(10双)
    翌日出荷
    縫い目がなく、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
    仕様●サイズ:S●全長(mm):150●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):30●材質:ナイロン●厚み:1.2●カラー:白●入数:10双●親指・人差し指、中指の3本指切り仕様
  • 替シューズカバー エスコ

    替シューズカバー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    EA355AB-80用シューズカバー 1束あたり10枚(5足分)
    仕様●フィルムサイズ:300×190×40mm●入数:100枚(50足分)
  • 160mm LANアダプター ブラック エスコ

    160mm LANアダプター ブラック

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    翌日出荷
    インターフェース:USBポート/USB 3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。USB3.2 Gen1(
    仕様●LAN電源電圧:5V●アクセス方式:CSMA/CD●ケーブル長:約16cm●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●サイズ:W73×D29×H14mm●セット内容:本体、取扱説明書●環境条件:使用時温度/0℃~40℃ 保管時温度/20℃~60℃ 使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)●重量:約25g●消費電流:188mA(最大)●消費電力:0.94
  • 22-10  [丸形]裸圧着端子(5個) エスコ

    22-10 [丸形]裸圧着端子(5個)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1パック
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)電線抱合範囲(mm2)単線:-、撚線:16.78~26.66
  • LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ エスコ

    LANアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA759GYシリーズ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1個
    翌日出荷
    。電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに適しています。