カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 安全保護具(4)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 切削工具(3)
- 物流用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(41)
- 日酸TANAKA(40)
- プラス[家具](18)
- サンコー(三甲)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- スバル(8)
- 新日軽(LIXIL)(8)
- ニッサン(7)
- SIEMENS(7)
- 三菱(7)
- CKD(6)
- ホンダ(5)
- 日恵製作所(5)
- アズワン(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- TOYOX(トヨックス)(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- ブランドをもっと見る
「ab-11」の検索結果
特価

2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25穴径(Φmm)2使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用ノズル長(mm)150(ロングノズル)取付ねじM12×1.25mm
ルータービット(3.2R/ボーズ面)
エスコ¥1,040税込¥1,1441本当日出荷刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:19mm●刃長:7mm●角度:3.2R●全長:50mm●材質:炭素工具鋼/超鋼
740x470x 910mm/5段 ツールワゴン(レッド)
エスコ¥141,900税込¥156,0901個当日出荷質量(kg)74引出し内寸法(mm)600×405×45×2個、600×405×105×2個、600×405×230×1個引出し耐荷重(kg)上2段:15、中2段:20、最下段:30
デジタル紫外線強度計
エスコ¥25,600税込¥28,1601個翌日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 紫外線強度の管理、確認に最適です。 セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。 測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。 測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。 読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
7.2x7.2m トラシート
エスコ¥38,600税込¥42,4601枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ7.2×7.2m
9.9x9.9m トラシート
エスコ¥72,100税込¥79,3101枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ9.9×9.9m
5.4x5.4m トラシート
エスコ¥23,000税込¥25,3001枚当日出荷仕様ハトメ付(アルミ製)周囲に危険を知らせる特徴あるブラック、オレンジのストライプ模様です。材質ポリエチレン幅(mm)(ストライプ)900厚さ(mm)0.25サイズ5.4×5.4m
105x260mm カッターナイフケース
エスコ¥1,600税込¥1,7601個翌日出荷エスコ品番EA925AB-11材質ナイロン(1680デニール)・発泡ポリエチレン・PVC寸法(mm)105×260ベルト通し幅(mm)65
660x442x171mm/37.2L コンテナ(2個)
エスコ¥7,280税込¥8,0081個翌日出荷ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 積み重ね可能。エスコ品番EA506AB-11A材質PP寸法(mm)660×442×171タイプスタッキング可フタなしコンテナ種類メッシュ
ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用危険物の類別非危険物
R 1xRc 1" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥10,800税込¥11,8801個翌日出荷寸法(mm)L:94、H:46、D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじサイズR1"×Rc1"バルブ種類ボールバルブ
2.0mm穴 エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥4,170税込¥4,5871個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-111材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
天然ゴムコーティング防振手袋
エスコ¥910税込¥1,0011個翌日出荷手の平部の衝撃を吸収します。用途運送業、土木建築、倉庫流通業、一般作業にエスコ品番EA354AB-111厚さ(mm)2入数(双)1機能防振、衝撃吸収中指長(cm)7.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)24
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。エスコ品番EA123AB-113材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴 エアーブローガン(プラグ付)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷プラグ付。エスコ品番EA123AB-11A穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2材質(ボディ)アルミ
Φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策にエスコ品番EA979AB-11材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト)形状丸厚さ(mm)4直径(Φmm)22タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥4,410税込¥4,8511セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。エスコ品番EA123AB-117材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
2.0mm穴x150mm エアーブローガン(ウレタンホース付
エスコ¥5,280税込¥5,8081個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具付。エスコ品番EA123AB-112材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂穴径(Φmm)【ノズル】2最高使用圧力(MPa)1.2ホース内径(Φmm)5ノズル長(mm)150ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)3
ウインドウウォッシャー液
エスコ¥340税込¥3741本翌々日出荷フロントガラスに凍結する氷や霜などを解氷し、汚れも除去します。凍結温度は原液で-53℃です。極寒地にも対応します。成分水、メタノール寸法(mm)Φ60×205内容量(mL)400pH6.8液性水溶性希釈原液または水危険物の類別非危険物
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付
エスコ¥5,530税込¥6,0831セット翌日出荷仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付









![[EA917AB-18,-23用]交換用蛇口 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50420362-170331-02.jpg)







![#1x25mm [+]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562384-210430-02.jpg)




![[EA121AB-1用] カップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50509077-260625-02.jpg)