カテゴリ
- 測定用品(13)
- 事務用品(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 制御機器(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 物流用品(3)
- 電気材料(3)
- 防犯用品(3)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(15)
- オカムラ(岡村製作所)(479)
- アーテック[学校教材・教育玩具](318)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(181)
- RS PRO(143)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](96)
- TAKIGEN(タキゲン)(86)
- シンワ測定(62)
- コクヨ(55)
- 大阪魂(54)
- HAMMOND(50)
- KAZZ-CREATION(48)
- MAD MAX(マッドマックス)(46)
- omron(オムロン)(41)
- エレコム(38)
- エビス(水平器)(33)
- アズワン(32)
- パネフリ工業(31)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- ブランドをもっと見る
「abs 1mm」の検索結果
特価

メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。幅(mm)25寸法(mm)80×80×45材質(本体)テープ・バネ/スチール全長(m)8精度±1.9mm
Φ 32x3600mm 木製手すり 階段用
エスコ¥13,500税込¥14,8501セット翌日出荷材質:手すり部/ゴム材。 ブラケット/ABS樹脂。3本継タイプ。全長3600mmの階段用手すりです。長さ2400mm(2本継)でも使用できます。ブラケットは取付位置が調整できるスライドタイプ。仕様●サイズ:Φ32×3600mm(1200×3本継)●高さ:85mm●取付穴径:4mm●エコマーク認定品●付属品:ブラケット部品×8個、六角ビス・座金×各4個、木ねじ×12個、六角レンチ×1個●取付ねじ付
ブレーキオイル抜き取り器 (エアー式)
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌々日出荷レバーロック付き。標準、ABSブレーキシステムの両方に。こぼさず古いブレーキオイルを抜き取ります。空気吸入なので、火花が発生しません。内蔵したバルブとセーフティカップで、自動的に抜き取りを止めます。付属品4×8mm×1mシリコンチューブ(1本)、ユニバーサルラバーアダプター、プラグ、サイレンサー仕様【吸気口】1/4”質量(kg)1.07容量(L)2温度範囲(℃)【液体】-19~60使用圧力(平均)2CFM寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×240使用エアー圧力(MPa)0.28~1.2ホース寸法(mm)内径:4 全長:1m危険物の類別非危険物
卓上型アンプ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
メジャー (ストッパー付/マグ爪)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌々日出荷ベルト掛け付き。ストッパー付き。ストッパー部滑り止め付き。0点補正移動爪。最小目盛1mm。耐衝撃性。マグ爪。水銀不使用。材質テープ・バネ:スチール幅(mm)16材質(本体)ABS樹脂全長(m)3精度(mm)±0.9サイズ(mm)60×32
エアー式ブレーキブリーダーキット
エスコ¥113,300税込¥124,6301台翌日出荷ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
両面テープ・強力 (自動車内装用)
エスコ¥745税込¥8201巻翌々日出荷クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂。接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体。用途ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に材質ポリエチレンフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1色黒長さ(m)1.5芯径(mm)28粘着剤合成ゴム系![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)
312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット]
エスコ¥2,070税込¥2,2771個当日出荷エスコ品番EA638LL-22材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプマグネット耐荷重(kg)1.2
Φ41mm/ 6.0kg マグネットフック(回転フック/ブラック)
エスコ¥849税込¥9341個当日出荷材質ABS樹脂、スチール、ネオジウム磁石寸法(mm)縦64×横47色黒耐荷重(kg)約6、天井方向:約5面径(mm)Φ41口幅(mm)30アズワン品番64-2265-27
三角スケール(土木用)
エスコ¥2,700税込¥2,9701本当日出荷用途土木用仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
三角スケール(縮小コピー用)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷縮小コピー用 コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。仕様●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製
1800x400x1800mm パーテーション(3連)
エスコ¥77,100税込¥84,8101個当日出荷仕様3連タイプのパーテーションです。材質フレーム:スチール製パネル:ポリカーボネートキャスター:ポリプロピレン連結部分:ABS樹脂寸法(mm)1800(W)×400(D)×1800(H)質量(kg)16.7キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×4型番SPT-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1面)581×20×1722
メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
エスコ¥26,500~税込¥29,150~1セット当日出荷から13日以内出荷耐荷重(kg/段)[ラック]500、[キャスター]400(静止時)80(走行移動時)キャスターあり材質(棚板)スチール(クロムメッキ)材質(ポール)スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)25色(本体)メタル均等積載量(kg/段)約125
3倍尺(アルミ製)
エスコ¥6,510~税込¥7,161~1本当日出荷ストッパーレバーが強化され、折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。 3倍の長さまで伸び、読み取りは手元で確認でき、一人でも簡単に長い間隔を測る事ができます。 突き当て部にはプラスチックを使用しているので、突き当て箇所に傷を付けません。 大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。 伸縮が一方向なので、持ち替える必要がなく、特に天井高測定に適しています。 ワンタッチ式のストッパーレバーで、作業のスピードアップが図れます。 裏面書き込みテープ付で、寸法の写しやバカ棒用途に便利です。 大型の突き当てと側面ギリギリまで伸ばした目盛線で測りやすくケガキやすいです。
充電式ワイヤレススピーカー付マイク
エスコ¥32,000税込¥35,2001本当日出荷連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101台当日出荷用途両掛タイプ付属品粘着テープ(貼付済み)仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000
ペーパータオルボックス
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷付属品:ビス・プラグ。壁掛けタイプ。ペーパータオル(220×230mm)が200枚収納可能。EA929AE-7AB・-7BB、-8・-8BA、AX-2-・2B、-3・-3B、AP-1・-1Bをご使用いただけます。材質ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×140×135ペーパー寸法(mm)220×230使用の目安200枚用
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) 。アルカリ乾電池使用時 。電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚。リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性無演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31![312x35x51mm 5連スライドフック[粘着] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133204-260421-02.jpg)
312x35x51mm 5連スライドフック[粘着]
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷エスコ品番EA638LL-21材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)312×35×30タイプ粘着耐荷重(kg)1.2
50mmx50m 梱包用透明テープ EA944NBシリーズ
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷ダンボール箱の包装に、透明フィルムや色・柄・文字などの入った素材の粘着用途に、袋の結束や紙箱の角の補修に
45°エルボ(ACドレンパイプ用)
エスコ¥875~税込¥963~1個翌日出荷保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ
エスコ¥195税込¥2151箱(12枚)翌日出荷組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。仕様●色:木目ミディアム●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
ネジ穴化粧シール(12枚)Φ14mm EA951Cシリーズ
エスコ¥195税込¥2151箱(12枚)翌日出荷組立家具付属のシールの補充用として便利です。粘着タイプなので、簡単に貼ることができます。丈夫な樹脂を使用しています。仕様●色:ホワイト●材質:ABS樹脂、アクリル系粘着剤●サイズ:Φ14mm●入数:12枚(1シート)
仕切板
エスコ¥545税込¥6001パック(10枚)翌日出荷仕様●材質:ABS樹脂●サイズ:143×60×2mm●適合キャビネット:EA957F-1、EA957F-2EA957F-4A、EA957F-5EA957F-6A●入数:10枚
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
200g 0.1g コンパクトスケール
エスコ¥4,850税込¥5,3351台翌日出荷注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥9,500税込¥10,4501個翌日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
80x80x141mm 獣害忌避ライト
エスコ¥2,130税込¥2,3431組翌日出荷LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)
[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷大きな液晶に、文字と背景のコントラストを大きくつけた非常に視認性の高いモデルです。掛置兼用でシンプルなデザインなので、飾る場所を選ばず幅広いシーンでご使用いただけます。質量(g)270電源ACアダプタ、バックアップ電池(CR2032)×1個(付属)周波数(kHz)40/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×21×120機能アラーム、スヌーズ、12/24時間制切替式、常時点灯ライト、温度表示、カレンダー主材質ABS
デジタルノギス 防水防塵/ワイヤレス通信 EA725DCシリーズ
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ
エスコ¥6,170税込¥6,7871本翌日出荷突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する、保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0~50cm●突き当て高さ 15mm













![312x35x51mm 5連スライドフック[マグネット] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133213-260421-02.jpg)













![雌ねじ取手[樹脂製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625952-260526-02.jpg)
![312x35x51mm 5連スライドフック[粘着] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50133204-260421-02.jpg)












![[電波]掛・置兼用時計 AC電源 120×194×21mm エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26073077-230518-02.jpg)