カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ヤガミ(300)
  • SMC(288)
  • ジーエルサイエンス(68)
  • ELPA(47)
  • NAC(長堀工業)(36)
  • ACE(エース)(35)
  • オーム電機(30)
  • 中央精機(22)
  • 太陽技研(22)
  • カーボーイ(20)
  • TRUSCO(19)
  • エレコム(18)
  • サンワサプライ(16)
  • アサ電子工業(16)
  • アズワン(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ホーリック(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac l字」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 360x240mm L型 ブラケット エスコ

    360x240mm L型 ブラケット

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-3
  • 240x180mm L型 ブラケット エスコ

    240x180mm L型 ブラケット

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-2
  • 600x480mm L型 ブラケット エスコ

    600x480mm L型 ブラケット

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-5
  • 480x360mm L型 ブラケット エスコ

    480x360mm L型 ブラケット

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-4
  • 600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    600x480x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-25
  • 240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    240x180x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-22
  • 480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    480x360x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    9,620税込10,582
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-24
  • 360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製) エスコ

    360x240x40mm L型ブラケット(ステンレス製)

    エスコ
    8,910税込9,801
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AC-23
  • G 3/4"xG 3/4" L型ボールバルブ(片ナット付) エスコ

    G 3/4"xG 3/4" L型ボールバルブ(片ナット付)

    エスコ
    4,540税込4,994
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AC-720バルブ種類ボールバルブ
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    2,440税込2,684
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
    寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • 六角棒レンチ エスコ

    六角棒レンチ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    9本組。開閉ホルダー付。
    エスコ品番EA683AC材質クロムバナジウム鋼形状L型寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10全長(mm)62.5~168質量(g)336軸長(mm)61~158先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 3.0x101mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    3.0x101mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    95税込105
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-3形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
  • 5.0x123mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    5.0x123mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
  • 4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x110mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    105税込116
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 10x180mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    10x180mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-10形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
  • 8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
  • 2.5x 92mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    2.5x 92mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    85税込94
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-2.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
  • 1.5x 78mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    1.5x 78mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    80税込88
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-1.5形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3
  • 2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    2.0x 85mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    85税込94
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683AC-2形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M3適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
  • 3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ

    3P→2P変換アダプター(アース付)

    エスコ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
    仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,200税込17,820
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ
  • クランプ式タップ(USB type A・C) エスコ

    クランプ式タップ(USB type A・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)寸法(mm)50×63.2×72.8ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下出力USB:DC5V 3A(合計)定格100V/14A/1400Wコンセント個数1個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2入力USB:AC100(50/60Hz)32VA電源コード(m)2(VFFWコード)機能トラッキング防止スリーブ付プラグ形状L型
  • クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコ

    クランプ式タップ (USB typeA・C)

    エスコ
    5,290税込5,819
    1個
    翌々日出荷
    コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
    寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
  • [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付) エスコ

    [一括スイッチ付]タップ(クランプ式/USB充電ポート/雷ガード付)

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
    使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)クランプ範囲(mm)~38コード長さ(m)2プラグ2P(L型)サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)コンセント2P×4口
  • LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

    エスコ
    8,610税込9,471
    1台
    翌日出荷
    省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト EA864CAシリーズ

    エスコ
    9,770税込10,747
    1台
    翌日出荷
    検知方式焦電型赤外線センサー電球の種類LED
  • レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコ

    レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

    エスコ
    98,800税込108,680
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
    仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ