カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(460)
  • ダイヤトレンド(104)
  • ナブテスコサービス(88)
  • omron(オムロン)(82)
  • YAGEO(75)
  • 富士電機(63)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • KITACO(59)
  • CKD(50)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • シュナイダーエレクトリック(46)
  • RS PRO(44)
  • コガネイ(38)
  • 三菱電機(37)
  • 東芝キヤリア(34)
  • KEMET(27)
  • アズワン(25)
  • MURATA(村田製作所)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-007」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    ¥7,030税込¥7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-9
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-8
  • 網戸クロス エスコ

    網戸クロス

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1枚
    翌日出荷
    洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能
    仕様●型番:850-G●サイズ:約230×405mm●材質:ポリエステル、ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/7.0L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥43,700税込¥48,070
    1個
    翌日出荷
    全周バンパー付 布袋フィルター式(くり返し使用出来ます) 紙パックも使用できます。
    付属品ホース1.7m、すき間ノズル、布袋フィルター1枚エスコ品番EA899HB-6寸法(mm)330×340×397質量(kg)6.6消費電力(W)1000電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7電源コード(m)15騒音値(dB)58
  • AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコ

    AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)

    エスコ
    ¥39,700税込¥43,670
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416質量(kg)7.8消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)7騒音値(dB)62
  • AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/ 7A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥4,710税込¥5,181
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-207極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)7動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット・雷サージ)

    エスコ
    ¥4,190税込¥4,609
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)31×24×280(H)定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり
  • AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・マグネット付・抜け止)

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1個
    翌日出荷
    最大サージ電圧12500Vを制限電圧400Vに抑える雷サージガード機能搭載。
    寸法(mm)50×295×31スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状2P接地(2P変換アダプター付)雷ガードあり
  • AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付) エスコ

    AC125V/15A タップ(7口・雷サージ・マグネット付)

    エスコ
    ¥3,430税込¥3,773
    1個
    翌日出荷
    抜け止め機構・強力マグネット・一括スイッチ付(光るスイッチ)。
    スイッチ一括スイッチ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷サージ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31定格容量(W)1500マグネットありプラグ形状スイング最大サージ電圧(V)12000制限電圧(V)240ケーブル径(Φmm)4.2×7.6雷ガードあり
  • AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC 65V/ 7A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-107極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)7動作特性中速形機能7絶縁抵抗(MΩ)中速形サンプリング周期2.5安全規格AC250/DC65定格遮断容量(kA)2.5
  • AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット) エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)

    エスコ
    ¥2,570税込¥2,827
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA815GL-55コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め電源コード(m)2マグネットあり
  • AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコ

    AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット

    エスコ
    ¥2,960税込¥3,256
    1個
    翌日出荷
    耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
    エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    ¥8,400税込¥9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • M6/115mm ポリ玉 エスコ

    M6/115mm ポリ玉

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥810税込¥891
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
  • 三角スケール(土木用) エスコ

    三角スケール(土木用)

    エスコ
    ¥2,700税込¥2,970
    1本
    当日出荷
    用途土木用仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
  • 394x298x131mm/9.8L バスケット(5個) エスコ

    394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)

    エスコ
    ¥5,340税込¥5,874
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131
  • 200mm 三方ロープガイド(アルミ製) エスコ

    200mm 三方ロープガイド(アルミ製)

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SJ-13材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304全長(mm)212穴径(Φmm)9ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • タンブラー エスコ

    タンブラー

    エスコ
    ¥2,720~税込¥2,992~
    1個
    翌日出荷
    高い保冷&保温力で飲み物の温度を長時間キープするステンレス真空2重まほうびん構造。真空2重まほうびん構造は冷たい飲み物を入れても「結露しない」、熱い飲み物を入れても「外側が熱くならない」。内容器を外に折り曲げて処理することでガラスコップなみのなめらかな飲み口を実現
  • [6807ZZE] 密封型ベアリング エスコ

    [6807ZZE] 密封型ベアリング

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-7材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法B(mm)7呼び番号6807ZZE
  • 小物ポーチ エスコ

    小物ポーチ

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    翌日出荷
    カラビナ、D管付。
    仕様カラビナ付エスコ品番EA925AC-7材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×75×160ベルト通し幅(mm)70カラビナ開口幅(mm)15
  • (-)ビット エスコ

    (-)ビット

    エスコ
    ¥185税込¥204
    1本
    翌日出荷
    丈夫で吸収力があるので、ドライバー先端の早期破損を防ぎます。
  • M10 雌ねじノブ エスコ

    M10 雌ねじノブ

    エスコ
    ¥650税込¥715
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M10×13、D:56、H:23
  • 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 100mm 三方ロープガイド(アルミ製) エスコ

    100mm 三方ロープガイド(アルミ製)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987SJ-11材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304全長(mm)143穴径(Φmm)9ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
  • [充電式]シェーバー エスコ

    [充電式]シェーバー

    エスコ
    ¥8,000税込¥8,800
    1個
    翌日出荷
    付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。
    刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    ¥278,700税込¥306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコ

    AC100V/0.4kw 高圧洗浄機

    エスコ
    ¥100,000税込¥110,000
    1台
    翌日出荷
    。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
    仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
  • 7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ

    7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付

    エスコ
    ¥68,000税込¥74,800
    1個
    翌日出荷
    自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
    仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • 中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ

    中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ

    エスコ
    ¥3,230税込¥3,553
    1個
    翌日出荷
    。14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
    仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!
  • AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコ

    AC100V LEDセンサーライト 1灯

    エスコ
    ¥13,200税込¥14,520
    1台
    翌日出荷
    明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
    仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)エコロジー商品省エネ
  • [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ エスコ

    [AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥1,300税込¥1,430
    1個
    翌日出荷
    仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4~1.2mm 撚線/0.3~1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準
  • [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ エスコ

    [50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    仕様●極数:2極●サイズ(幅):6.58mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32~0.65mm 撚線 / 0.08~0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):10×15.65mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9~10mm●推奨適合工具:マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)●端子金具:PC端子●端子間ピッチ:2.54mm●ボタン色:白●チェック孔有●基板用