カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(45)
- 作業工具(8)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 清掃用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(273)
- Lumberg Automation(136)
- RS PRO(130)
- YAGEO(106)
- オカムラ(岡村製作所)(100)
- スバル(85)
- 三菱電機(83)
- CKD(82)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- 伊東電機(76)
- ナブテスコサービス(68)
- 日本モレックス(molex)(58)
- omron(オムロン)(53)
- SAMTEC(52)
- Hirschmann Test & Measurement(48)
- FINDER(47)
- エレコム(45)
- BROADCOM(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
「ac-08」の検索結果
特価

AC100V/Φ8mm 2方向電磁弁
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)57切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55
AC100V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC100V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ(1件のレビュー)¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/8"(1.5mm) 3方向電磁弁
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)
エスコ¥8,760税込¥9,6361個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC200V・Rc3/8"(2.3mm) 3方向電磁弁
エスコ¥7,660税込¥8,4261個翌日出荷材質(本体)黄銅質量(g)480切替方式3方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)2.3使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥8,160税込¥8,9761個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/8"(1.50mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)1.5耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥9,710税込¥10,6811個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)650切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)
エスコ¥15,800税込¥17,3801個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC200V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc3/8" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)700切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)12耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ125~160mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)325切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.023/0.021周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.028/0.022周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(ダイレクト配管)
エスコ¥9,840税込¥10,8241個翌日出荷仕様適応シリンダ径:Φ40~80mm材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト質量(g)115切替方式5方向規格4KA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60起動電流(A)0.056/0.044周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C