カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SIEMENS(9)
- omron(オムロン)(8)
- さくら電子(8)
- SWAGE-LINE(5)
- IDEM(3)
- 泰和電気工業(3)
- SMC(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- カーボーイ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 国際化工(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ペンギンワックス(1)
- トヨタ(1)
- ブランドをもっと見る
「ac-143」の検索結果

LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ
エスコ¥14,000税込¥15,4001台翌日出荷省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。エコロジー商品省エネ
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)
エスコ¥40,900税込¥44,9901台4日以内出荷ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃