カテゴリ

  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • ユタカ電機製作所(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • マルケイ(国際化工)(2)
  • AC-PERFORMANCELINE(2)
  • ATEN(2)
  • RS PRO(2)
  • 鎌田信号機(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • カーボーイ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 森田アルミ工業(1)
  • ヨネックス(YONEX)(1)
  • EPCOS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-146」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [単3x8本] センサーカメラ エスコ

    [単3x8本] センサーカメラ

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    翌日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
    仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54