カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • スバル(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • KITACO(8)
  • XP POWER(7)
  • EATON(イートン)(6)
  • 三菱電機(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • コンピューテックス(4)
  • ミツビシ(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(3)
  • TENKOU(3)
  • エレコム(2)
  • サトーパーツ(2)
  • サンワサプライ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-58」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双 エスコ

    [L/215mm] 手袋 ナイロン・ウレタンコート/10双

    エスコ
    ¥2,090税込¥2,299
    1セット(10双)
    翌日出荷
    13ゲージ。凸凹編み。手袋特殊編みで凹凸があるので、グリップ力とフィット感が抜群です。
    仕様●サイズ:L●全長(mm):215●掌周り(mm):90●中指長さ(mm):82●厚み:1.4mm●材質:繊維部:ナイロン樹脂部:ポリウレタン●入数:10双
  • 260x120mm 短冊形一般標識[消火栓] エスコ

    260x120mm 短冊形一般標識[消火栓]

    エスコ
    ¥600税込¥660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA983AC-58材質ラミプレート厚さ(mm)1寸法(mm)360×120文字内容消火栓
  • (90L) 冷蔵庫 エスコ

    (90L) 冷蔵庫

    エスコ
    ¥41,300税込¥45,430
    1台
    当日出荷
    一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
    仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコ

    DC18.0V 電動ブロワ 充電式

    エスコ
    ¥26,100税込¥28,710
    1個
    翌日出荷
    ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
  • AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコ

    AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

    エスコ
    ¥88,500税込¥97,350
    1台
    翌日出荷
    電源のない場所での電気機器の使用に。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用