カテゴリ
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オカムラ(岡村製作所)(89)
- CKD(81)
- 三菱電機(73)
- RS PRO(57)
- omron(オムロン)(49)
- Hirschmann Test & Measurement(47)
- IDEC(和泉電気)(34)
- シュナイダーエレクトリック(31)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- コガネイ(25)
- 富士電機(25)
- ダイヤトレンド(25)
- サンワサプライ(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- エレコム(14)
- SAMTEC(14)
- ELPA(12)
- 日本モレックス(molex)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「ac08」の検索結果

AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機
エスコ¥80,500税込¥88,5501個翌日出荷金属切粉の吸引にも対応付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100Vタンク容量(L)10(吸水7)本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
銅丸棒
エスコ¥4,570税込¥5,0271個当日出荷から4日以内出荷電気・熱の伝導性に優れています。用途電気部品・化学工業用等に使用される材質銅(C1100)JIS規格H3250 C1100BD調質H(加工硬化をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個当日出荷被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
350ml エアーダスター セーフティー
エスコ¥990税込¥1,0891個当日出荷パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8タイププッシュ式グリーン購入法適合![[充電式]シェーバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)
[充電式]シェーバー
エスコ¥8,000税込¥8,8001個翌日出荷付属品:ACアダプター、掃除用ブラシ。水洗いタイプ。充電式(充電時間8時間)、交流式。なめらかな剃り味 スリムでスタイリッシュな3枚刃。硬いヒゲも根元からカットできる「30°鋭角ナノエッジ内刃」搭載。アゴ下にもしっかり密着して剃り上げる「マルチフィットアーク刃」採用。長く伸びたヒゲもスピーディーにプレシェービングできる「45°シャープトリマー」搭載。剃り残しを低減し、肌に優しいシェービングが可能です。充電中でも剃れる。強く鍛え抜いた「ステンレス鍛造刃」を採用。日本刀と同様の製法で、焼き・鍛え・研ぎ澄まして造りあげた、強く鋭い内刃です。本体丸ごと清潔水洗い。防水設計IPX7基準。刃数3枚色黒質量(g)165(キャップを除く)消費電力(W)交流式使用時:約7 AC100V充電時:約6電源AC100V~240V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×46×157定格容量15VA充電方式ACアダプター充電蓄電池タイプNi-MH蓄電池使用可能日数約7日
350ml エアーダスター セーフティー(24本)
エスコ¥21,800税込¥23,9801個翌日出荷パソコン、OA機器のクリーナーに 360°使用可 逆さ噴き可能仕様逆さ使用可成分DME、CO2エスコ品番EA920AC-8Bタイププッシュ式グリーン購入法適合逆さ噴射○
1インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-8材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)2.9取付ねじ1inchPT最大締付トルク700材質(ゴム)ニトリルゴム![8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151063-170327-02.jpg)
8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA683AC-8形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(皿ボルト)M12適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥3,850税込¥4,2351個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10
20W ワイヤレスアンプ
エスコ¥90,600税込¥99,6601個翌日出荷コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
ポータブル電源
エスコ¥103,000税込¥113,3001台翌日出荷付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V








![160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50448676-170331-02.jpg)

![[充電式]シェーバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70271935-251023-02.jpg)




![8.0x150mm [Hexagon]T型ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50090294-180226-02.jpg)


![8.0x163mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151063-170327-02.jpg)