カテゴリ
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SUS(エスユーエス)(4)
- FYH(日本ピローブロック)(3)
- エクト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- カーボーイ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- TOTO(1)
- EATON(イートン)(1)
- Ducati Energia(1)
- LITTLE PRESENTS(リトルプレゼンツ)(1)
「ac117」の検索結果

パーツトレー
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。材質ポリプロピレン形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。色ライトブルー質量(g)1005容量(L)16.9有効内寸(mm)475×160×211耐荷重(kg)均等15外寸(mm)515×200×220内寸(mm)480×168×217圧縮荷重(kN[kgf])6.47
(+)衝撃吸収ハイパースリムビット
エスコ¥2,770税込¥3,0471本(10本)翌日出荷マグネット付。18Vインパクト対応(14.4Vにも対応)。サビに強いメッキ仕上げ。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。先端欠けに強い。カムアウトを抑制。サビに強い光沢表面仕上げ。耐久性が抜群。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)