カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- シュナイダーエレクトリック(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- エレコム(6)
- TP-LINK(6)
- カシムラ(4)
- BOURNS(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- 東京メタル(4)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 横河計測(2)
- イシダ(2)
- 日伸理化(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「ac1300」の検索結果
![[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074005-230518-02.jpg)
[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L
エスコ¥89,900税込¥98,8901台翌日出荷手動式チリ落とし機能によりコンスタントに吸引力を維持できます。集中したシンプルなボタンやダイヤルで取扱しやすい構造です。容易に着脱できるフィルターケースにより、ほこりをまき散らしにくいフィルター交換が可能です。誤ったフィルター装着を防止する構造となってます。アクセサリーなどを収納でき、安全に保管・すぐに使用することができます。付属品エコフィルター ベンディングパイプ サクションパイプ×2 サクションホース(2.5m) フロアノズル コーナーノズル 合成繊維フィルターバック材質【ダストコンテナ】樹脂質量(kg)11.8(アクセサリー除く)容量(L)【コンテナ】30電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1300(最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×370×560コード長さ(m)7.5集塵容量(L)30騒音レベル(dB(A))70吸水量(L)15真空度(hPa)254吸引風量(L/s)74
照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ
エスコ¥12,500税込¥13,7501個翌日出荷小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色エコロジー商品省エネ




![[業務用]乾湿両用掃除機 AC100V/1300W/30.0L エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26074005-230518-02.jpg)