カテゴリ
- 安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- NEC(73)
- ジーエルサイエンス(68)
- SMC(61)
- CKD(14)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NORCOMP(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 大和バルブ(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- EATON(イートン)(1)
- アーキサイト(1)
- StarTech.com(1)
- 明京電機(1)
「ac20d 1/4」の検索結果

AC100-200V/30-450Ah 自動充電器
エスコ¥87,100税込¥95,8101台翌日出荷つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
卓上型アンプ
エスコ¥16,000税込¥17,6001個翌々日出荷【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。