カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • スバル(37)
  • RS PRO(33)
  • BOURNS(31)
  • 富士電機(30)
  • 三菱電機(29)
  • KEMET(26)
  • YAMAHA(ヤマハ)(20)
  • KITACO(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • 東京メタル(12)
  • 日本モレックス(molex)(10)
  • SMC(9)
  • シバタ工業(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SAMTEC(9)
  • VISHAY(8)
  • NORCOMP(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac26」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26 エスコ

    電球/LED 昼白色 AC100V/7.3W/E26

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    当日出荷
    紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
    種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
  • AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色) エスコ

    AC100V/12.9W/E26 電球/LED(電球色)

    エスコ
    5,890税込6,479
    1個
    翌日出荷
    断熱材施工器具対応。断熱材施工器具対応だからダウンライトにも安心して使える。ダウンライトなど天井等に敷き詰められた断熱材を持ち上げるようにして取り付けられた照明器具を「断熱材施工器具」と呼びます。密閉型器具対応。屋外器具対応(次の3点を満たすことを条件とする。)1.防湿・防雨型器具にて使用 2.屋内配線3.直射日光が当たらない色鮮やかRa84。照明に照らされた物の色の見え方は平均演色評価数(Ra)が高いほど、自然光に近くなります。空間全体を照らすタイプはRa84の高演色性を実現。食べ物や肌の色がより自然に見えます。省エネ法 2017年度目標基準値を達成した省エネ性。全方向タイプ。電球を使用するさまざまな器具に対応。全体の明るさが必要な場所におすすめ。食卓、寝室などくつろぐお部屋におすすめ。空間全体を照らすタイプは、リビングをはじめとするさまざまな場所や照明器具でご利用いただける、オールマイティな商品です。白熱電球の光の広がりに近い、約260°の配光角で、全体を明るく照らします。「空間全体を照らすタイプ」白熱電球に近い光の広がりで、リビングをはじめさまざまな場所や照明器具におすすめ。
    エコロジー商品省エネ
  • 電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26 エスコ

    電球/LED 電球色 AC100V/7.3W/E26

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
    種別60形相当材質【グローブ】樹脂全長(mm)98質量(g)47周波数(Hz)50/60電流(A)0.13電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.9配光角度(°)140省エネ基準達成率(%)117色(グローブ)乳白ワット数一般電球60W形相当エコロジー商品省エネ
  • AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色) エスコ

    AC100V/4.2W/E26 電球/LED(昼光色)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    配光角140度で下方向を明るく照らす。ダウンライト、スポットライトなどに適しています。密閉型器具対応。屋外器具対応。約40,000時間の長寿命。
    エコロジー商品省エネ・長寿命
  • AC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコ

    AC100V/7.7W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
    仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
  • 電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26 エスコ

    電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
    種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000光色電球色エコロジー商品省エネ
  • AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向) エスコ

    AC100V/7.7W/E26 電球/LED(電球色/全方向)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
    仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
  • AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) エスコ

    AC100V/16.5W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    口金E26 全方向タイプ 調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) 白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
    仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間エコロジー商品省エネ
  • LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mmエコロジー商品省エネ
  • デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコ

    デジタルマルチメーター(携帯用ケース付)

    エスコ
    59,000税込64,900
    1セット
    翌日出荷
    高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
  • LEDセンサーライト 防雨型 エスコ

    LEDセンサーライト 防雨型

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコ

    DC18.0V 電動ブロワ 充電式

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
  • 150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型 エスコ

    150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型

    エスコ
    233,800税込257,180
    1台
    翌日出荷
    加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
    仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック