カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 電気材料(8)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • AMPHENOL(54)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(51)
  • omron(オムロン)(326)
  • Panasonic(パナソニック)(78)
  • RS PRO(168)
  • SAMTEC(81)
  • SIEMENS(76)
  • コーセル(66)
  • サトーパーツ(73)
  • ダイヤトレンド(59)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(58)
  • ニッサン(79)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(47)
  • フエニックス・コンタクト(51)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(96)
  • 三菱電機(103)
  • 伊東電機(161)
  • 東洋技研(58)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac500」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥445税込¥490
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
    材質PET
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    4日以内出荷
    仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型) エスコ

    AC100V/500W 掃除機(クリーンルーム用・ショルダー型)

    エスコ
    ¥94,300税込¥103,730
    1個
    翌々日出荷
    ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
    吸込仕事率(W)105質量(kg)6.8集塵容量(L)1.5電源(V)100付属品伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚)エスコ品番EA899HC-10Aタイプショルダー型消費電力(W)500コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)576×185×388騒音値(dB)59
  • HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ エスコ

    HDMIアダプター(TypeC/USBポート付)500mm EA764ACシリーズ

    エスコ
    ¥9,390税込¥10,329
    1個
    翌日出荷
    電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
    仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
  • 6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥25,400税込¥27,940
    1個
    当日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • シーラー(卓上式/溶着) エスコ

    シーラー(卓上式/溶着)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1台
    当日出荷
    機能溶着
  • 125V/500mA プッシュスイッチ エスコ

    125V/500mA プッシュスイッチ

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥255税込¥281
    1個
    当日出荷
    定格500mA 125V ACサイズ(mm)Φ9.5×28回路単極単投(モメンタリ)パネルカット寸法(mm)Φ7.5パネル厚(mm)1.5以下
  • シーラー(卓上式/溶断) エスコ

    シーラー(卓上式/溶断)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥16,200税込¥17,820
    1台
    翌日出荷
    シール幅(mm)0.55機能溶着、溶断
  • 4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    4点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌々日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2aボタン数4点(2組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB282色ケーブルブッシング:黒色質量(g)460種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)13.3~16.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向上、東、西、北、下、南耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 検 相 器 エスコ

    検 相 器

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    当日出荷
    使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
  • 50cm テープスイッチ(黄) エスコ

    50cm テープスイッチ(黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,340税込¥10,274
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    50A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    ¥9,660税込¥10,626
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-3
  • Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコ

    Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

    エスコ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • 50cm テープスイッチ(黒) エスコ

    50cm テープスイッチ(黒)

    エスコ
    ¥9,340税込¥10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用) エスコ

    2点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)

    エスコ
    ¥9,500税込¥10,450
    1個
    翌日出荷
    機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
    保護構造IP65接点構成2a-2aボタン数2点(1組)緊急停止ボタン無定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム材質ケース締め付けねじ:ステンレス、ケース:高衝撃性ABS樹脂形状防雨形種類電動機直接操作用使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440機能機械的インターロック付適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5接続端子M4定格通電電流(A)15ボタン文字上、下適合電動機(kW)(最大容量)2.2操作方向下、上
  • 100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    100A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-6寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)100定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
  • AC・DC50-600V 検電器 エスコ

    AC・DC50-600V 検電器

    エスコ
    ¥8,300税込¥9,130
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707DH-3
  • 1m  テープスイッチ(黄) エスコ

    1m テープスイッチ(黄)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000色イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ エスコ

    [ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥1,260税込¥1,386
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)
    仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
  • Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコ

    Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)

    エスコ
    ¥370税込¥407
    1個
    翌日出荷
    仕様主絶縁材:PBT色緑材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
  • ケーブルストリッパー エスコ

    ケーブルストリッパー

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    AC検電器付(AC50~600V)、本体刃1枚付属。
  • 80mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    80mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    ¥11,900税込¥13,090
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-80
  • 1m  テープスイッチ(黒) エスコ

    1m テープスイッチ(黒)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000色ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ エスコ

    [5.2x20mm]ヒューズホルダー(横型連結)125V/5A EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥160~税込¥176~
    1個
    翌日出荷
    。連結して多極化することができます(横型連結式)。連結時の取付孔ピッチは9mmです。ヒューズホルダーカバーはEA940DL-77をご使用ください。
  • [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ エスコ

    [6.4x30mm]ヒューズホルダー(横型) EA940DLシリーズ

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    仕様●定格:250V 10A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:ねじ締付端子(M3×5 バインドねじ)●極数:1P●材質:フェノール(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●端子ねじ締付けトルク:0.5N・m MAX●取付ねじ締付トルク:1.2N・m / M4ねじ●RoHS対応品
  • 先端交換式プラグ エスコ

    先端交換式プラグ

    エスコ
    ¥585税込¥644
    1個
    翌日出荷
    機器に合わせて先端を自在に交換できます 電線をはんだ付けしてご使用ください
  • 延長ケーブル エスコ

    延長ケーブル

    エスコ
    ¥6,790税込¥7,469
    1本
    翌日出荷
    EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
  • 75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器 エスコ

    75A[AC220V] ノーヒューズ 遮断器

    エスコ
    ¥21,700税込¥23,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-5寸法(mm)75×96×76極数3P定格絶縁電圧(V)AC500定格電流(A)75定格遮断容量(kA)(460VAC)-定格遮断容量(kA)(220VAC)5
  • 小クリップ エスコ

    小クリップ

    エスコ
    ¥230税込¥253
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品。
    全長(mm)34色白材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
  • [25個組] 工具セット エスコ

    [25個組] 工具セット

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    仕様ペンチ:160mmセット内容(+)ドライバー(先端×軸長):#1×100mm(-)ドライバー(先端×軸長):5×100mm(-)検電ドライバー:検電範囲AC500V以下モンキーレンチ:200mmラジオペンチ:159mmペンチ:160mmメジャー:テープ幅19mm×5mHexビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm絶縁テープピンセットカッターナイフはさみフラッシュライトミニハクソーフレームクロウハンマープラスチックケース
  • AC50-600V ACポケット検電器 エスコ

    AC50-600V ACポケット検電器

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-4A
  • 60mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    60mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-60
  • 70mm[喰付強化型]2本爪プーラー エスコ

    70mm[喰付強化型]2本爪プーラー

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA500AC-70
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1本
    翌日出荷
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,540税込¥3,894
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1袋
    翌日出荷
    仕様●リード線:3C-2V 75Ω●全長:500mm●ケーブル径:Φ5.4mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●映像・音声やテレ信号の電送用●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端BNCプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端BNCプラグ
  • 同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ エスコ

    同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1袋
    翌日出荷
    通信機器や測定機器の接続に使用できます。
    仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ