カテゴリ

  • 照明(23)
  • 電動工具(21)
  • 家電(20)
  • 制御機器(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 事務用品(13)
  • 梱包用品(11)
  • 測定用品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 物流用品(6)
  • 電気材料(6)
  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 溶接用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • SMC(4,650)
  • アズワン(1,123)
  • omron(オムロン)(566)
  • azbil(旧:山武)(349)
  • オーム電機(335)
  • YAMAZEN(山善)(304)
  • アイリスオーヤマ(272)
  • RS PRO(260)
  • Panasonic(パナソニック)(255)
  • エレコム(229)
  • CKD(179)
  • ATEN(177)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(175)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(174)
  • JAPANNEXT(171)
  • KEMET(143)
  • Hirschmann Test & Measurement(143)
  • シュナイダーエレクトリック(134)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac60」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型) エスコAC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)エスコ
1,560税込1,716
1個
当日出荷
厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
DC9VACアダプター エスコDC9VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
ペンシルグラインダー エスコペンシルグラインダーエスコ
7,870税込8,657
1セット
当日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10アズワン品番64-2271-52
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L エスコシュレッダー 482×424×706mm/60.0Lエスコ
128,000税込140,800
1台
当日出荷
投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。
材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)アズワン品番65-2197-56細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
AC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付 エスコAC6.6kV 接近センサー 架空配電線用/ヘルメット取付エスコ
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷
仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知アズワン品番65-9272-26
AC100V/21W 発泡スチロールカッター エスコAC100V/21W 発泡スチロールカッターエスコ
8,280税込9,108
1個
当日出荷
作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプターアズワン品番65-2113-25
コンピュータミシン(シンガー) エスココンピュータミシン(シンガー)エスコ
48,900税込53,790
1台
当日出荷
かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類アズワン品番65-2196-07
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
DC6VACアダプター エスコDC6VACアダプターエスコ
2,830税込3,113
1個
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)仕様交換プラグ6個付寸法(mm)55×25×38mm質量(g)70gコード長さ(m)1.8m
ネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズ エスコネズミ駆除器(超音波式) EA941シリーズエスコ
2,560税込2,816
1台
当日出荷から翌々日出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
0.9W/E12ナツメ球(LED) エスコ0.9W/E12ナツメ球(LED)エスコ(1件のレビュー)
960税込1,056
1個
当日出荷
口金E12仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。全長(mm)47直径(Φmm)20電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)0.9全光束(Lm)約65仕上クリア電球色温度2700K光源色電球色LED寿命(時間)約40000時間電球の種類LED球2個
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
欠品中
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
AC100V/100W半田ごて エスコAC100V/100W半田ごてエスコ
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
消費電力(W)100コテ先温度(℃)530仕様ニクロムヒーター全長(mm)280電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
ねずみ駆除器(超音波式) エスコねずみ駆除器(超音波式)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
[マグネット式]LED照明灯 エスコ[マグネット式]LED照明灯エスコ
19,300税込21,230
1個
欠品中
スチール製のデスクトップにマグネットで簡単設置。机上面を最大限に使える革新的なZ-LIGHT(ゼットライト)。厚さ15mmの薄型タイプ。設置部が木製でも木ネジで取り付けできます。白熱灯80W相当。中心直下照度960lx。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。ACアダプター不要。明るさJIS-AAクラス相当。屋内用(棚下専用)。木ネジ(M4×25)付。
材質アルミ、樹脂全長(mm)525質量(g)600タイプLED一体型消費電力(W)14電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)2.0光源昼白色LED球エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー(LED):73LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1022調光方式非調光演色指数(Ra)高演色:95
8000-18000rpm マイクログラインダーセット エスコ8000-18000rpm マイクログラインダーセットエスコ
19,200税込21,120
1台
8日以内出荷
ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載小型で強力なパワーを引き出します。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)ゴムリング装着で、作業感覚の向上
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●コレットチャックサイズ:Φ2.35mm・Φ3.0mm●回転数:8,000~18,000rpm(無断電子コントロール付)●全長:230mm●重量:260g●定格使用時間:15分●付属品:ダイヤモンドビット2種ハイスビット2種純毛バフ(軸付)2種純毛バフ(ディスク)2枚軸付き砥石4種シリコンバフ1本切断砥石5枚ワイヤーブラシ(鉄)1枚専用シャフト2本コレットチャック2種(Φ2.35mm用・Φ3.0mm用)専用ビットケース1個ツールスタンド1個スパナ1本アズワン品番65-2229-31
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
くりかえしタイマー エスコくりかえしタイマーエスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂質量(g)290消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)定格15A・125V(1500W)設定時間24時間型(15分単位)サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
ドリル研磨機 エスコドリル研磨機エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。
付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])15000先端角(°)118・135コード長さ(m)1.8 (アース付)ケース寸法(mm)140×350×H290本体サイズ(mm)230×120×H115材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~19
照明灯/LED (クランプ式) エスコ照明灯/LED (クランプ式)エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
クランプ式。アダプター(入力):AC100V 50/60Hz。アダプター(出力):DC9V 300mA。
材質長さ(mm)フレキシブルアーム:約480厚さ(mm)取付クランプ:55質量(g)500サイズ(cm)65×7×6スイッチ頭部 (LED後部)直径(Φcm)発光部:5コード長さ(m)アダプター:2外径(Φmm)フレキシブルアーム:10平均演色評価数(Ra)72電源コード(m)1色温度5600-7000KLEDハイパワーLED、チップ:3灯LED寿命(時間)約30.000(明るさ70%)明るさ(Lm)270ビーム角度(°)35
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー エスコ510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダーエスコ
410,000税込451,000
1台
翌々日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10アズワン品番65-9280-30細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコΦ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズエスコ(1件のレビュー)
260税込286
1個
翌日出荷から8日以内出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ エスコワイヤレスインターホン EA864CEシリーズエスコ
13,800税込15,180
1セット
翌日出荷
規格ARIB STD-T101準拠通信方式時分割多元接続方式周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step)電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコDC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーターエスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式アズワン品番64-7926-18
100V×90W ミニコンプレッサー エスコ100V×90W ミニコンプレッサーエスコ
43,000税込47,300
1台
翌日出荷
仕様オイルレスエスコ品番EA116DAコード長さ(m)約1.9ホース長さ(m)4エアー吸込量(L/min)15.8ホースねじ1/8インチPF取扱説明書(0.58MB)
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
マイクロベルトサンダー エスコマイクロベルトサンダーエスコ
29,500税込32,450
1台
8日以内出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44