カテゴリ

  • 事務用品(62)
  • 研磨材(58)
  • 電気材料(48)
  • 安全用品(41)
  • 安全標識(38)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 制御機器(29)
  • 物流用品(21)
  • 保管用品(19)
  • 梱包用品(16)
  • 切削工具(12)
  • 清掃用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 塗料(7)
  • テープ(6)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • メディアカバーマーケット(38,281)
  • RS PRO(1,363)
  • AMPHENOL(1,324)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(909)
  • ホンダ(712)
  • アカギ(554)
  • あかしや(441)
  • トヨタ(425)
  • トレード(343)
  • 三菱ふそう(334)
  • Kawasaki(297)
  • ジーエルサイエンス(268)
  • リスパック(261)
  • TURN(237)
  • あかぎ園芸(218)
  • SPARKFUN(211)
  • cotta(208)
  • AG(赤川器物製作所)(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aca」の検索結果

関連キーワード
470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプメーター デジタル・リーク エスコ

    クランプメーター デジタル・リーク

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値(ACA、ACmA)を抽出する
    仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:DLC470●仕様:本体●リーク電流:60.00mA/600.0mA●交流電流:60.00m/600.0mA/60.00/400.0A●直流・交流電圧:600.0V●抵抗:999.9Ω●導通:約30Ω以下でブザー音 開放電圧/約0.9V●クランプ内径:Φ35mm (導体サイズ/10×40mm)●付属品:テストリード●携帯ポーチ●取扱説明書●最高確度:リーク電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電流/±(1.2%+5)50Hz/60Hz●交流電圧/±(1.2%+5)●直流電圧/±(1.0%+2)●抵抗/±(1.0%+8)●分解能:リーク電流/0.01mA●交流電流/0.01A●交流電圧・直流電圧/0.1V●抵抗/0.1Ω●サンプルレート:約2回/秒●周波数特性:40~400Hz●表示桁数:6000(V/A) 9999(Ω)●通信インターフェイス:BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約42時間(バックライト消)●サイズ:83(W)×38(D)×206(H)mm●重量:約320g●機能:導通チェック●MAX/MINホールド、データホールド●LPF(ローパスフィルター)●最大・最小値表示●バックライト●オートパワーセーブ(最終操作から約30 分後に電源オフ)●電池消耗警告表示●安全規格:IEC61010-1 CAT.III 600 V●EMC指令:IEC 61326●RoHS指令:EN50581●動作方式:二重積分方式●交流検波方式:平均値●表示:最大6000 カウント( V A ファンクション ) 最大9999 カウント( 抵抗・導通ファンクション )●オーバー表示:数値部に「OL」 表示●レンジ切り換え:オートレンジのみ●極性切り換え:自動切り換え「-」 表示)●電池消耗表示:電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯●電流測定方式:クランプ式電流センサ (CT)●使用環境条件:約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2●使用温湿度範囲:5℃~ 31℃,80 % RH以下 31℃~40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少●保存温湿度範囲:-10℃~40℃,80 % RH 以下,40℃~50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと●確度保証範囲:23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)●オートパワーオフ:最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下●消費電力:約70mW TYP.
  • あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ エスコ

    あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト
  • クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコ

    クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
    仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
  • ドア用明り窓(四角) エスコ

    ドア用明り窓(四角)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    ドア内の明かりを確認。
    材質発泡スチロール樹脂サイズ(mm)100×100適合扉厚(mm)30・33
  • あかり窓 チーク Φ53mm エスコ

    あかり窓 チーク Φ53mm

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    材質強化スチロール樹脂チーク寸法(Φmm)53ドア厚(mm)28~36
  • あかり窓 純白 Φ100mm エスコ

    あかり窓 純白 Φ100mm

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    材質発泡スチロール樹脂純白寸法(Φmm)100ドア厚(mm)30~40
  • 40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用 エスコ

    40A・50A エアーカットバルブ(縦引・横引兼用

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに全長(mm)145パイプサイズ40A・50A
  • 100A エアーカットバルブ エスコ

    100A エアーカットバルブ

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-4形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 引き戸手兼用明り窓 エスコ

    引き戸手兼用明り窓

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    皿木ネジ付。引戸用の手掛けにもなります。対応扉について使用するネジの長さを変える事で28~40mmの扉厚までご使用頂けます。
    材質フレーム:ABS樹脂、プレート:PS樹脂透明サイズ(mm)150×42適合扉厚(mm)30~36ねじサイズM3×32
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 32A.40A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    32A.40A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-40形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び32:40A
  • 3/4" ストレーナー エスコ

    3/4" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:3/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 5/8" ストレーナー エスコ

    5/8" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:5/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 3/8" ストレーナー エスコ

    3/8" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:3/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 25A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    25A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    14,800税込16,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-25形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び25A
  • 125A エアーカットバルブ エスコ

    125A エアーカットバルブ

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-5形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • 1/4" ストレーナー エスコ

    1/4" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:1/4"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 100A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    100A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    26,100税込28,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-100形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び100A
  • 7/8" ストレーナー エスコ

    7/8" ストレーナー

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:7/8"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 1/2" ストレーナー エスコ

    1/2" ストレーナー

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    仕様銅管サイズ:1/2"材質使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
  • 80A エアーカットバルブ エスコ

    80A エアーカットバルブ

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455B-3形状ストレート材質(本体)天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び80A
  • 125A 耐候型エアーカットバルブ エスコ

    125A 耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    31,400税込34,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-125形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び125A
  • ハンディーリムーバー エスコ

    ハンディーリムーバー

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    車のインテリアパネルをこじ開けるのに最適です。
  • ウインドーベルト モールディング リムーバー エスコ

    ウインドーベルト モールディング リムーバー

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA604DA-12
  • エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ エスコ

    エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌々日出荷
    様々な梱包・緩衝剤に。
    仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
  • 50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ

    50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,130税込1,243
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983G-26A厚さ(mm)0.15赤×白長さ(m)16.2テープ幅(mm)50粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • Φ30-90mm ゲージマーカー 赤 エスコ

    Φ30-90mm ゲージマーカー 赤

    エスコ
    300税込330
    1枚
    当日出荷
    アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
    仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤
  • 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ

    1.6mm×20m IV電線(単線)

    エスコ(6件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA765MG-282B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー) エスコ

    0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    2色ボールペン ストラップ付(112cm)
    エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • [赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ

    [赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本)

    エスコ(2件のレビュー)
    540税込594
    1個
    当日出荷
    鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
    エスコ品番EA765MW-13タイプシングル線幅(mm)4寸法(Φ×Lmm)28×166インク色レッドインク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
  • Φ 90x800mm ガードポール(赤・白) エスコ

    Φ 90x800mm ガードポール(赤・白)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,320税込4,752
    1個
    当日出荷
    柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
    仕様【使用アンカーボルト】コンクリートに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:8.5mm(EA945BA-82)、アスファルトに設置時:Φ8×70mmボルト・下穴:6.5mm(EA945DF-8)エスコ品番EA983FT-100幅(mm)反射板:70質量(kg)約1.3材質(本体)EVA本体寸法(mm)Φ90×800取付け方法アンカーで固定(接着剤は不要)ベース径(Φmm)205ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)材質(ベース)ゴム色(本体)光度(cd)【反射板】350色(反射板)
  • 35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤) エスコ

    35mmx4.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,760税込3,036
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA982B-21ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)660材質(ベルト)ポリエステル
  • Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤) エスコ

    Φ50mm 丸型バルブ開閉札(常時閉・赤)

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様両面印刷エスコ品番EA983H-4A材質ラミPET寸法(mm)Φ50×2文字内容常時閉取付方式取付穴径(Φmm)4
  • ワニ口クリップ(赤) エスコ

    ワニ口クリップ(赤)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル全長(m)20芯数(C)1
  • 30mmx91m マーキングテープ(赤) エスコ

    30mmx91m マーキングテープ(赤)

    エスコ
    760税込836
    1巻
    当日出荷
    材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91
...