カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(398)
  • Panasonic(パナソニック)(282)
  • フエニックス・コンタクト(239)
  • 因幡電工(193)
  • DIA-COMPE(176)
  • MARWI(153)
  • ネグロス電工(111)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • MULTI-CONTACT(97)
  • TERADA(寺田電機製作所)(96)
  • StarTech.com(82)
  • BBKテクノロジーズ(54)
  • フソー化成(53)
  • TRUSCO(51)
  • エアコンカバーサービス(49)
  • カナフジ電工(40)
  • オーケー器材(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acon」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン洗浄剤セット エスコ

    エアコン洗浄剤セット

    エスコ(2件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
    容量(mL)ムース:200、リンス:180
  • エアコン洗浄用カバー エスコ

    エアコン洗浄用カバー

    エスコ(1件のレビュー)
    3,800税込4,180
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA115Z-15タイプ天カセ、天吊り共用
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • フィンブラシ エスコ

    フィンブラシ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
    エスコ品番EA109B材質ステンレス製全長(mm)138先端幅(mm)ブラシ:約38
  • エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用) エスコ

    エアコン洗浄スプレー(アルミフィン用)

    エスコ
    720税込792
    1本
    当日出荷
    アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
    用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄質量(g)376内容量(mL)290サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • 冷温水配管腐食防止剤 エスコ

    冷温水配管腐食防止剤

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個(10kg)
    当日出荷
    5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
    用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止エスコ品番EA119-4ApH7.2~9.2(原液)比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • [10Kg] アルミフィンクリーナー エスコ

    [10Kg] アルミフィンクリーナー

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    10~40%に希釈して使用。フィン、フィルター外面洗浄剤。油汚れ、ヤニなどの洗浄に効果的です。RS缶。使用方法1.電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。2.高圧噴射洗浄機など5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。3.汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。
    エスコ品番EA115-1容量(kg)10(RS缶)pH13.4液性アルカリ性
  • 水処理剤(ニチパットレジパック) エスコ

    水処理剤(ニチパットレジパック)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA119-10A
  • 10kg アルミフィンクリーナー エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    10~20%に希釈して使用。 中和剤不要の洗浄剤。
    用途アルミフィンの油汚れの洗浄にエスコ品番EA115-38ApH値8.3/9.3液性アルカリ性
  • 強力 アルミフィンクリーナー エスコ

    強力 アルミフィンクリーナー

    エスコ
    9,100税込10,010
    1箱(2kg×8本)
    翌日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤エスコ品番EA115-36使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。濃度(%)10~20液性アルカリ性
  • 600mm ラジエータークリーニングブラシ エスコ

    600mm ラジエータークリーニングブラシ

    エスコ
    2,800税込3,080
    1個
    当日出荷
    用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃にエスコ品番EA109RA-1全長(mm)600質量(g)152毛丈(mm)約53材質(ブラシ部)馬毛材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)5×220
  • 10kg アルミフィンクリーナー中和剤 エスコ

    10kg アルミフィンクリーナー中和剤

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
    エスコ品番EA115-1C適合品番EA115-1、-35、-36、-37用pH値1.2液性酸性
  • フレアーアダプター エスコ

    フレアーアダプター

    エスコ(6件のレビュー)
    850税込935
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • 15.88x50mm銅管Uベント エスコ

    15.88x50mm銅管Uベント

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)15.88
  • [R404A・R407C] チャージ便利キット エスコ

    [R404A・R407C] チャージ便利キット

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-20
  • [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ

    [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

    エスコ
    46,900税込51,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-55
  • [R22] チャージ便利キット エスコ

    [R22] チャージ便利キット

    エスコ
    48,900税込53,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-10
  • 3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x1500mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-150
  • 12.7x50mm銅管Uベント エスコ

    12.7x50mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    505税込556
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)12.7
  • ドレンホース(高耐候性) エスコ

    ドレンホース(高耐候性)

    エスコ
    3,850税込4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997AC-14
  • 手動式ドレンクリーナー エスコ

    手動式ドレンクリーナー

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個
    翌日出荷
    特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
    仕様交換用ケーブル寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10適合パイプ径(Φmm)50~101
  • 3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ エスコ

    3.2x 900mm フレアーナット付キャピラリーチュブ

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA436AB-90
  • 25.4x100mm銅管Uベント エスコ

    25.4x100mm銅管Uベント

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ピッチ100径(Φmm)25.4
  • 19.05x60mm銅管Uベント エスコ

    19.05x60mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1個
    当日出荷
    ピッチ60径(Φmm)19.05
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    1,480税込1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • 3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ エスコ

    3.0x1.0mmx20m キャピラリーチューブ

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA436A-3B
  • 22.22x100mm銅管Uベント エスコ

    22.22x100mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    ピッチ100径(Φmm)22.22
  • 19.05x100mm銅管Uベント エスコ

    19.05x100mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    ピッチ100径(Φmm)19.05
  • 15.88x100mm銅管Uベント エスコ

    15.88x100mm銅管Uベント

    エスコ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    ピッチ100径(Φmm)15.88
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-112形状ハーフユニオン
  • 1/4" シールキャップ(6個) エスコ

    1/4" シールキャップ(6個)

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA400AA-2
  • 305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    305x305x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    670税込737
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997PE-6
  • R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R3/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-132形状ハーフユニオン
  • エアコン用防かび・除菌剤 エスコ

    エアコン用防かび・除菌剤

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    エアコンでのカビの繁殖を抑制し衛生的な環境を作ります!主成分は高機能第四級アンモニウム塩であり一時的な除菌ではなく、清掃後も除菌効果が継続するので一定期間の再発生を抑える効果があります。中性。
    液色淡黄色透明pH7~8.5主成分第四級アンモニウム塩内容量(kg)4.0使用量80~160ml/台