カテゴリ
- 作業工具(42)
- 農業・園芸資材(35)
- 清掃用品(29)
- 保管用品(20)
- 物流用品(20)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 測定用品(16)
- 機構部品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 厨房用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 制御機器(7)
- メカニカル部品(7)
- 研磨材(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全保護具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 梱包用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 安全標識(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業服(2)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(681)
- SMC(404)
- ニッサン(239)
- A&D(エー・アンド・デイ)(156)
- MAZDA(マツダ)(133)
- パナソニックコネクト(125)
- サンワサプライ(97)
- SIEMENS(73)
- IDEC(和泉電気)(56)
- コイズミ照明(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
- ホンダ(43)
- スバル(35)
- オリエンタルモーター(34)
- オカムラ(岡村製作所)(32)
- NOK(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- YIJIA(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーン購入法適合(1)
「ad-1」の検索結果

デジタルマルチテスター
エスコ(1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷直流電圧(V)200m/2000m/20/200/600、精度:±(0.5%rdg+2dgts)(最高確度)交流電圧(V)200/600、精度:±(1.2%rdg+3dgts)(最高確度)最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)質量(g)約206(保護カバー、電池含む)電源単4電池×2本(付属)抵抗(Ω)レンジ:200/2000/20k/200k/20MΩ、精度:±(0.8%rdg+2dgts)(最高確度)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrms
220mm ミニほうきセット
エスコ(5件のレビュー)¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220全長(mm)215タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
79x120cm エプロン(作業用/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,640税込¥1,8041個当日出荷ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。エスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布サイズフリー寸法(cm)78.5×119.5
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷ひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53種類電子はかり奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)計量皿形状角皿材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
80g スティックパテ(メタル)
エスコ¥3,180税込¥3,4981個当日出荷本剤と硬化剤の一体化。用途自動車のへこみの充填、工作機械などのねじ穴の修復、パイプ接続部、亀裂の修復、各種金属の接着補修エスコ品番EA934AD-1耐熱温度(℃)(熱分解開始温度)260硬化時間(分)5~10危険物の類別非危険物
ほうき付ちりとりセット
エスコ¥6,800税込¥7,4801セット当日出荷柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥4,480税込¥4,9281個当日出荷エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個当日出荷エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
フィッシュテープ (スチール製)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷ベルトクリップ付で携帯性に優れます材質スチール寸法(幅Wmm×長さLm)【テープ】Φ6.2×4.5ケース寸法(mm)115×50×115
M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)
エスコ¥8,250税込¥9,0751個当日出荷エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
500x350x210mm ワークバッグ
エスコ(1件のレビュー)¥2,430税込¥2,6731個当日出荷不使用時はコンパクトに折りたためます。 底補強タイプ(底板付)。バッグのみ。エスコ品番EA925AD-10寸法(mm)500×350×210(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)350
ミニほうきセット
エスコ¥750税込¥8251セット翌日出荷ほうき。ちりとり。テーブルの上や狭い箇所を掃除するのに便利です。また、ホーキとちり取りがセットになるところも最高。材質ポリプロピレン全長(mm)215毛丈(mm)70サイズ(mm)170(W)×35(D)×225(H)穂先(mm)幅:150繰り返し・詰め替え対応
Φ160x170mm ワークバケット(シルバー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-1材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
避難用ポリ袋(透明/2枚)
エスコ¥200税込¥2201袋(2枚)当日出荷難燃性の避難用ポリ袋です。火災時有毒な煙から命を守ります。使用方法1:袋の口を両手で持ち、上下に振って中にたくさん空気を入れます。2:袋を頭からかぶり、手前に引き、口を絞って片手に持ちます。そのまま、持った手を胸につけ、空気を漏らさないようにします(目安:3分程度)材質LLDPE厚さ(mm)0.03色透明サイズ(mm)650×800
瞬乾朱肉
エスコ¥2,000税込¥2,2001個(1個)当日出荷油性顔料インク使用。捺印後約3秒でインクが乾きます。すぐ乾くため、公文書や大切な書類、連続作業に最適です。浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く、鮮明な印影を実現します。本体プラスチック部には、再生ポリカーボネートを使用(分別廃棄タイプ)した、グリーン購入法適合品です。はめ込みタイプです。エスコ品番EA762AD-10寸法(mm)ケース Φ78×20質量(g)61盤面サイズ(mm)Φ63グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
5本組/8.0-21mm薄口スパナ
エスコ¥2,290税込¥2,5191個当日出荷セット内容5本組材質カーボンスチール厚さ(mm)3全長(mm)113/175商品構成セット品サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21































![[S] 溶接用ジャケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64511449-260702-04.jpg)


![T6xT7 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154994-180823-02.jpg)