カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(263)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • 三菱電機(15)
  • ベッセル(13)
  • NOK(9)
  • 三菱(9)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • サンワサプライ(7)
  • CKD(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • HIT(ヒット)(6)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • イスカル(5)
  • TDK(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ad004」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ160x170mm ワークバケット(レッド) エスコ

    Φ160x170mm ワークバケット(レッド)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。
    用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-4材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
  • 160/450mm 電線リール(ブレーキ付) エスコ

    160/450mm 電線リール(ブレーキ付)

    エスコ
    ¥24,000税込¥26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA632AD-4
  • 六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ

    六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    翌日出荷
    材質超硬シャンク形状六角軸
  • クランプメーター(デジタル) エスコ

    クランプメーター(デジタル)

    エスコ
    ¥11,100税込¥12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA708AD-4
  • 1/2インチ 新冷媒用 フレアーユニオン エスコ

    1/2インチ 新冷媒用 フレアーユニオン

    エスコ
    ¥6,490税込¥7,139
    1袋(5個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA430AD-4
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

    エスコ
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-4全長(mm)50最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 木天板ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    木天板ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    ¥40,900税込¥44,990
    1台
    翌日出荷
    欧州規格EN 1757-3準拠。後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
  • 12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ エスコ

    12.70mm 軸付パイプ内面ブラシ

    エスコ
    ¥1,360税込¥1,496
    1個
    翌日出荷
    コードレスドライバードリルで使用できます。
    エスコ品番EA109AD-4軸径(Φmm)5.8サイズブラシ:3/8inch寸法A(mm)80材質(ブラシ部)ステンレススチールシャンク1/4inch寸法B(mm)25寸法C(mm)44適合パイプ1/2inch
  • 1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ エスコ

    1/2インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ

    エスコ
    ¥1,570税込¥1,727
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AD-4材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク300材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥4,410税込¥4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AD-4材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用) エスコ

    580x620x1000mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

    エスコ
    ¥152,500税込¥167,750
    1個
    翌日出荷
    耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能
    セット内容タテ仕切:12枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:150×6個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50
  • ガラス切替刃 エスコ

    ガラス切替刃

    エスコ
    ¥6,790税込¥7,469
    1個
    3日以内出荷
    EA845AD用替刃。ホイール角度145°。
    切断板厚(mm)6~10
  • 4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x110mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA683AD-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
  • 1.8x5.4m メッシュシート(2枚) エスコ

    1.8x5.4m メッシュシート(2枚)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA911AD-4形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8