カテゴリ
- 作業工具(5)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(125)
- オカムラ(岡村製作所)(99)
- A&D(エー・アンド・デイ)(51)
- SMC(48)
- IDEC(和泉電気)(25)
- MAZDA(マツダ)(25)
- ニッサン(24)
- マイクロネット(14)
- SIEMENS(13)
- CKD(11)
- NOK(11)
- ネグロス電工(10)
- 七星科学研究所(9)
- 内田洋行(8)
- ホンダ(8)
- 旭計器工業(8)
- サンワサプライ(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- ブランドをもっと見る
「ad005」の検索結果

アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ
エスコ¥24,600税込¥27,0601束(5本)翌日出荷。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
アングル(ステンレス製/5本) EA440ADシリーズ
エスコ¥46,200税込¥50,8201束(5本)翌日出荷アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本
ゴム製パテナイフ
エスコ¥3,180税込¥3,4981個翌日出荷ナイロン補強付き。非常に軽く、洗浄が簡単です。ハンドル付きなので、手持ちでも使用できます。ゴム製なのでコーナーなどの届きにくい所にもフィットして塗れます。別売のポール(EA524AD-5、-6)を差し込めば天井にも届きます。内側のコーナー、角のある部分、丸い部分、手の届きにくい部分のコーティングに。
木天板ドーリー(ノンスリップコート)
エスコ¥25,700税込¥28,2701セット(2台)当日出荷荷台はコーティングされており、荷物が滑りません。仕様●積載均等耐荷重:250kg●荷台サイズ:600×300mm●荷台材質:木製(ノンスリップコーティング)●床高さ:140mm●車輪:自在×4●車輪径:100mm(ゴム車)●重量:5kg(1台)●入数:2台
4本組へらセット
エスコ¥1,190税込¥1,3091個翌日出荷セット内容:コーナー用×1本、先端刃幅:15mm・10mm・5mm ×各1本。先端が45°に面取りされているので、ぶれが少なく、コーキングがはみ出さないので、きれいに仕上げることができます。先端を好みの形にカットできます。軽くて弾力性に優れた樹脂製。壁やタイルを傷つけません。エスコ品番EA579AD-5材質ポリアセタール樹脂全長(mm)【コーナー用】185、【15mm幅】205、【10mm幅】185、【5mm幅】175先端厚さ(mm)1
Φ160x170mm ワークバケット(ライム)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-5材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
15.88mm 軸付パイプ内面ブラシ
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷コードレスドライバードリルで使用できます。材質(ブラシ部)ステンレススチール寸法A(mm)80エスコ品番EA109AD-5軸径(Φmm)6サイズブラシ:1/2inchシャンク1/4inch寸法B(mm)28寸法C(mm)44適合パイプ5/8inch
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16![5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151142-170327-02.jpg)
5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA683AD-5先端形状ボールポイント
6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
580x620x1000mm/7段ツールキャビネット(軽量用)
エスコ¥168,900税込¥185,7901個翌日出荷耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは頻繁に私用する 工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適 フォーマルなスタイリング清潔なイメージの多目的キャビネット 縦横それぞれの仕切板を利用することにより、細かい分類や整理が可能 ダブルサスペンションレール使用で手前まで引出して奥の収納物も楽に取り出し可能セット内容タテ仕切:100(H)mm用は6枚、 150(H)mmは8枚 ヨコ仕切タイプラッチ(仮錠)付、オールロック式(鍵付)引出し寸法(mm)高さ×個数:100×3個、150×4個 内寸法:512×562外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1000引出し耐荷重(kg)50
嫌気性接着剤用ハンドポンプ
エスコ¥6,250税込¥6,8751個翌々日出荷ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤の50ml/250mlボトル用ディスペンサーです。ボトルに直接簡単に装着できます。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズル。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用接着剤およびはめ合い用接着剤を塗布するために特別に設計された、特許取得済みのプログレッシブキャビティポンプ技術を利用しています。トリガーを1回引くと、接着剤を1回(平均30mg)塗布することができます。マルチポジションノズルは、水平、上45°、下45°の3つの向きで接着剤を塗布でき、90°折りたたんで保管することもできます。高い精度でむらなく塗布でき、無駄や汚れを防止します。材質PP、POM質量(g)78寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×40×115適合品番EA933AC-1~-5、-9~-15、-18、AD-1~-8操作手動接着剤ロックタイト嫌気性接着剤危険物の類別非危険物
ホースピンチャー
エスコ¥2,970税込¥3,2671丁翌々日出荷オフセット型。角度のついたあごがしっかりとシールをします。とどきにくいところにも届くオフセットのあご。ハンドルロックであごのポジションを固定。材質プラスチック全長(mm)185質量(g)112適合ホース径(Φmm)19まで












![[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519914-180823-02.jpg)



![50mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529675-170331-02.jpg)




![5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151142-170327-02.jpg)