カテゴリ
- 農業・園芸資材(15)
- 清掃用品(14)
- 作業工具(14)
- 厨房用品(13)
- 保管用品(12)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(1,054)
- オカムラ(岡村製作所)(190)
- A&D(エー・アンド・デイ)(64)
- EVANS(56)
- サンワサプライ(53)
- IDEC(和泉電気)(35)
- オリエンタルモーター(35)
- CKD(28)
- ミニター(24)
- イスカル(23)
- omron(オムロン)(22)
- ベッセル(21)
- ノーリツ(21)
- セキセイ(17)
- KITO(キトー)(15)
- 山田照明(14)
- コガネイ(13)
- APEM(13)
- ブランドをもっと見る
「ad2」の検索結果

Φ160x170mm ワークバケット(ブルー)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷手の平サイズのコンパクトなワークバケット、スプリングの力で自立します。 不使用時はさらにコンパクトに折りたためます。用途コーススレッドネジ等の収納にエスコ品番EA925AD-2材質ポリエステル寸法(直径Φ×高さH)(mm)160×170
樹脂成型ネット
エスコ¥1,690~税込¥1,859~1巻当日出荷から翌日出荷PE樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。寸法(m)0.45×1
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)頭部形状皿頭
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷目盛り付き。粘度の高い液体などにも便利な広口タイプ。容量(mL)400エスコ品番EA508AD-23材質ポリエチレン目盛(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×68×189
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)冷媒R12、R22、R502エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。全長(mm)57~62![2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151106-170327-02.jpg)
2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥215税込¥2371個翌日出荷サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5適合ねじサイズ(止ねじ)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3適合ねじサイズ(皿ボルト)M3エスコ品番EA683AD-2先端形状ボールポイント
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷から翌日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52![[半透明]ごみ袋 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50800776-180227-02.jpg)
[半透明]ごみ袋
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷丈夫で破れにくい強化ポリエチレン使用。容量(L)45エスコ品番EA995AD-236材質高密度ポリエチレン(HDPE)入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)650×800
ネット用ワイドパンチ
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷フック吊り下げタイプ。 ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。 ネットの端を折って挟むと強く固定できます。エスコ品番EA952AD-29材質ナイロン
6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
エスコ¥4,410税込¥4,8511個翌日出荷軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。エスコ品番EA995AD-231材質ポリエチレン入数(枚)20寸法(横×縦)(mm)400×700マチ(mm)150
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適材質真鍮、オーリング:NBRソケットorプラグプラグ取付ねじ1/4inchPTエスコ品番EA140AD-2使用温度範囲(℃)-20~80常用圧力(MPa)4.9最大締付トルク90材質(ゴム)ニトリルゴム![[アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285470-260624-02.jpg)
[アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付)
エスコ¥93,980税込¥103,3781台翌日出荷単管挿入ブラケットあり(4ヶ所)。4輪キャスタータイプのアルミ製平台車。スタッキング可能で収納場所もとりません。
樹脂成型ネット
エスコ¥2,240税込¥2,4641巻当日出荷EVA樹脂製。樹脂成型品で、織網と違い網目がずれないので使いやすい。金網に比べ柔らかく加工しやすい。樹脂製なのでサビの心配がありません。色オレンジ寸法(m)0.45×1目合い(mm)5.6×5.3
脚立(アルミ製)
エスコ¥59,900税込¥65,8901個翌日出荷最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)251×160収納寸法・奥行(mm)174













![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)

![2.0x 82mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50151106-170327-02.jpg)




![[半透明]ごみ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50800776-180227-02.jpg)
![20mmx 5m[ノイズ対策]電線保護チューブ(スナップ式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50529535-170331-02.jpg)
![[ポリプロピレン製]パテナイフセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70287859-260624-02.jpg)

![[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471374-260624-02.jpg)

![[EA845AD、AF]用替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03636157-180824-02.jpg)

![T8xT9 [ヘックスローブ]ドライバービット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06155003-180823-02.jpg)





![[アルミ製]大型ドーリー(ブレーキ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70285470-260624-02.jpg)






![[ヘックスローブ]ビット(TORSION) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03519914-180823-02.jpg)