カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(64)
  • 河村電器産業(43)
  • ニッセイ(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(28)
  • ABB(25)
  • アズワン(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 日東工業(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • サンドビック(18)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • KITACO(18)
  • アサヒシューズ(18)
  • Nikon(ニコン)(12)
  • スリーアールソリューション(12)
  • 富士電機(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • コガネイ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型広口ポリ容器 エスコ

    角型広口ポリ容器

    エスコ(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
    仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
  • [EA304AF用]こて用スリーブ エスコ

    [EA304AF用]こて用スリーブ

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    持ち手のカラーを分けることで、使用用途の識別が可能です。
    仕様EA304AF、AG、AH付属の半田ごて(EA304AH-1)専用のこて用スリーブ。グリーン
  • 160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ

    160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    当日出荷
    被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
    仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
  • [半透明]手提げ袋 エスコ

    [半透明]手提げ袋

    エスコ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    仕様取っ手付タイプ材質高密度ポリエチレン(HDPE)半透明タイプマチ無し入数(枚)10
  • 361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン) エスコ

    361x272x81mm/5.5L コンテナ(グリーン)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-3材質PP質量(g)500有効内寸(mm)307×232×67外寸(mm)361×272×81フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ

    70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1袋(10個)
    当日出荷
    密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
    仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B材質ポリエチレン寸法(mm)70×70×153容量(mL)500内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
  • 内装用ボンドコーク エスコ

    内装用ボンドコーク

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
    用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物
  • 5本組 プローブ(精密用) エスコ

    5本組 プローブ(精密用)

    エスコ
    4,400税込4,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AF-3
  • M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ) エスコ

    M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-3表面処理クローム
  • 658x448x320mm/76.5L コンテナ エスコ

    658x448x320mm/76.5L コンテナ

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-37材質PP寸法(mm)658×448×320フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー エスコ

    0.2 - 6.0mm ワイヤーストリッパー

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA580AF-3
  • M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコ

    M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
  • 668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ エスコ

    668x458x35mm [EA506AF-25 to-37用]フタ

    エスコ
    4,150税込4,565
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ。ロック付。
    エスコ品番EA506AF-39材質PP寸法(mm)668×458×35質量(g)925
  • 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-30材質PP寸法(mm)658×448×225フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M6 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-38表面処理ユニクロ
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-34材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    26,800税込29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • 0.15x2030mmx 20m 耐候性ビニールシート エスコ

    0.15x2030mmx 20m 耐候性ビニールシート

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-3A形状ビニールカーテン
  • M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,990税込6,589
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-36表面処理ユニクロ
  • M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M4・M5・M6 皿小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    6,310税込6,941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AF-33表面処理ユニクロ
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-33材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • エイム (ステンレス) エスコ

    エイム (ステンレス)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AF-3S
  • 0.3 x2030mm x10m 制電性ビニールシート エスコ

    0.3 x2030mm x10m 制電性ビニールシート

    エスコ
    33,100税込36,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-32A形状ビニールカーテン
  • 0.3 x2030mm x 5m 制電性ビニールシート エスコ

    0.3 x2030mm x 5m 制電性ビニールシート

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-31A形状ビニールカーテン
  • 658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー) エスコ

    658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-35材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • (軽量)コンテナ(206L) エスコ

    (軽量)コンテナ(206L)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
  • 600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ

    600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)40m定格容量86A600V
  • 0.3 x2030mm x20m 制電性ビニールシート エスコ

    0.3 x2030mm x20m 制電性ビニールシート

    エスコ
    60,900税込66,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-33A形状ビニールカーテン
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。水抜き孔無。
  • (軽量)コンテナ(79L) エスコ

    (軽量)コンテナ(79L)

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。
  • (軽量)コンテナ(87L) エスコ

    (軽量)コンテナ(87L)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
  • 0.42x2030mm x10m 制電性ビニールシート エスコ

    0.42x2030mm x10m 制電性ビニールシート

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-37A形状ビニールカーテン
  • 0.42x2030mm x 5m 制電性ビニールシート エスコ

    0.42x2030mm x 5m 制電性ビニールシート

    エスコ
    20,300税込22,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AF-36A形状ビニールカーテン
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    2,590税込2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • コンテナ(78L) エスコ

    コンテナ(78L)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
  • コンテナ(69L) エスコ

    コンテナ(69L)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
  • (軽量)コンテナ(123L) エスコ

    (軽量)コンテナ(123L)

    エスコ
    9,670税込10,637
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    6,830税込7,513
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバーの取付が可能。
  • コンテナ(43L) エスコ

    コンテナ(43L)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • (軽量)コンテナ(54L) エスコ

    (軽量)コンテナ(54L)

    エスコ
    6,010税込6,611
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。