カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(85)
  • SIEMENS(71)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • イトーキ(23)
  • エレコム(22)
  • 富士電機(22)
  • ABB(20)
  • サンドビック(16)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • バンドー化学(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(9)
  • Altrider (アルトライダー)(9)
  • KITACO(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • コガネイ(5)
  • 椿本チエイン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af16」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ エスコ

    手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ

    エスコ
    770税込847
    1パック(100枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フックなどに吊下げて使える穴付き。
    材質高密度ポリエチレン半透明種類レジ袋入数(枚)100
  • 火災報知機標識 エスコ

    火災報知機標識

    エスコ
    1,140税込1,254
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • W3/8木材用吊金具 エスコ

    W3/8木材用吊金具

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷
    仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm吊ボルト径W3/8”
  • W3/8木材用固定吊ボルト(10個) エスコ

    W3/8木材用固定吊ボルト(10個)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mmねじ径W3/8”
  • W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコ

    W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
  • 606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー) エスコ

    606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー)

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-16材質PP寸法(mm)606×369×125フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式) エスコ

    Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
  • エアーレギュレーター付きフィルター エスコ

    エアーレギュレーター付きフィルター

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
  • コンテナ(4L) エスコ

    コンテナ(4L)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用) エスコ

    ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)

    エスコ
    9,110税込10,021
    1丁
    翌々日出荷
    材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)全長(mm)260刃長(mm)30切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
  • コンテナ(4L) エスコ

    コンテナ(4L)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。底面強度抜群。
  • Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式 エスコ

    Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    透明性に優れています
    仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
  • 610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー) エスコ

    610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-16B材質PP寸法(mm)610×370×156フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
  • トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコ

    トランシーバー(中継器対応・防水型)

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    付属品ベルトクリップ、アタッチメント仕様免許・資格不要サイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
  • 不燃透明間仕切シート エスコ

    不燃透明間仕切シート

    エスコ
    52,900税込58,190
    1本(1本)
    翌日出荷
    国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。
    材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204
  • コンテナ(5L) エスコ

    コンテナ(5L)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
  • W3/8木材用固定吊ボルト エスコ

    W3/8木材用固定吊ボルト

    エスコ
    185税込204
    1個
    4日以内出荷
    仕様木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mmねじ径W3/8”
  • [EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ

    [EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ。
    エスコ品番EA506AF-15F材質PP寸法(mm)630×390×37質量(g)782
  • 咽喉マイクロホン エスコ

    咽喉マイクロホン

    エスコ
    1,948税込2,143
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83