カテゴリ
- 保管用品(6)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(85)
- SIEMENS(71)
- 三ツ星ベルト(23)
- イトーキ(23)
- エレコム(22)
- 富士電機(22)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- ABB(20)
- サンドビック(16)
- Nikon(ニコン)(13)
- バンドー化学(10)
- KANA(片山チエン)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- Altrider (アルトライダー)(9)
- KITACO(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- コガネイ(5)
- ブランドをもっと見る
「af16」の検索結果

手提げ袋 半透明/HDPE/100枚 EA995AFシリーズ
エスコ¥770税込¥8471パック(100枚)翌日出荷から4日以内出荷フックなどに吊下げて使える穴付き。材質高密度ポリエチレン色半透明種類レジ袋入数(枚)100
Φ59.5x 109mm/200ml ポリ容器(押込フタ式)
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)59.5胴径(Φmm)59.5
606x369x125mm/21.6L コンテナ(グレー)
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。エスコ品番EA506AF-16材質PP寸法(mm)606×369×125フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
エアーレギュレーター付きフィルター
エスコ¥10,200税込¥11,2201個(1個)当日出荷から翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
ハサミ・鉄板用 (直・左曲/ロングカーブ用)
エスコ¥9,110税込¥10,0211丁翌々日出荷材質ハンドル:PCV (断熱材) 刃:カーボンスチール (硬度:56HRC)全長(mm)260刃長(mm)30切断能力(mm)ステンレス鋼:1.0 亜鉛:1.5
Φ68.5x124.5mm/300mlポリ容器 押込フタ式
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷透明性に優れています仕様●容量(mL):300●胴径(mm):68.5●高さ(mm):124.5●入数:1個●材質:本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)●内径:70.5mm●重量:100g●押込フタ式
610x370x156mm/27.3L コンテナ(グレー)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。エスコ品番EA506AF-16B材質PP寸法(mm)610×370×156フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
トランシーバー(中継器対応・防水型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601個翌日出荷仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップ、アタッチメントサイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
不燃透明間仕切シート
エスコ¥52,900~税込¥58,190~1本(1本)翌日出荷国土交通大臣認定不燃材間仕切りシートです。間仕切りから特殊建築物の防煙垂れ壁まで、さまざまなシーンで活躍する不燃フィルム。透明難燃PVCフィルムでガラスクロスを挟み込むことにより、高い不燃性を実現しています。表面抵抗値10の8~10乗Ωの帯電防止性能クリーンルームやデータセンターなど、静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。透明でやわらかい素材。強い衝撃が加わっても割れることなく、緊急時には刃物で簡単に切ることもできるため避難の妨げにもなりません。色あせの原因となる紫外線をカット。大切な資材、商品の劣化を抑制します。材質基布:透明難燃PVCフィルム、ガラスクロス厚さ(mm)0.25色透明透過率(%)84紫外線遮断率(%)97以上幅(m)1.07認定番号不燃材料:NM-5204![[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966315-180326-02.jpg)
[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌日出荷EA506AF-15,-15B、-16、-16B用フタ。エスコ品番EA506AF-15F材質PP寸法(mm)630×390×37質量(g)782
咽喉マイクロホン
エスコ¥1,948税込¥2,1431個当日出荷エスコ品番EA790AF-73対応機種旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要)コード長さ(cm)83





















![[EA506AF-15-16用]630x390x37mm フタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49966315-180326-02.jpg)