カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(329)
  • 内外電機(80)
  • ニッセイ(36)
  • 日東工業(28)
  • CKD(27)
  • 千代田通商(23)
  • SAMTEC(23)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • Nikon(ニコン)(21)
  • 河村電器産業(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • ABB(13)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • コガネイ(10)
  • バンドー化学(10)
  • スバル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af20」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ⅱ型 チャンネルクランプ エスコⅡ型 チャンネルクランプエスコ
489税込538特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-202
バッテリースティック エスコバッテリースティックエスコ
9,840税込10,824
1個
翌日出荷
替バッテリースティック。
適合品番EA705EH-20、旧EA702AF、旧EA705EG-10
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製) エスコRc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)エスコ
5,740税込6,314特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状異径チーズ
205x150mm 捺印マット(中厚タイプ) エスコ205x150mm 捺印マット(中厚タイプ)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質上質天然ゴム寸法(mm)205×150×6(t)アズワン品番64-2262-95繰り返し・詰め替え対応
Ⅰ型 チャンネルクランプ エスコⅠ型 チャンネルクランプエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-201
20m 19mm エアーホース [黒] エスコ20m 19mm エアーホース [黒]エスコ
17,800税込19,580
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
常用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA125AF-20材質天然ゴム質量(g)600/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
Ⅲ型 チャンネルクランプ エスコⅢ型 チャンネルクランプエスコ(3件のレビュー)
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-203
コンテナ(13L) エスココンテナ(13L)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
210x100mm 捺印マット エスコ210x100mm 捺印マットエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
材質天然ゴム寸法(mm)210×100×4グリーン質量(g)129アズワン品番64-2262-93繰り返し・詰め替え対応
2”  リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ2” リフトチャッキバルブ(ダクタイル鋳鉄製)エスコ
25,800税込28,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AF-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄
M3-M8 鍋皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット(ユニクロ) エスコM3-M8 鍋皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット(ユニクロ)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-20
200x130mm 小物袋(ビニール製) エスコ200x130mm 小物袋(ビニール製)エスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ビニール仕様チャック付エスコ品番EA509AF-200寸法(mm)200×130(H)
EA506AF-19・20用 フタ エスコEA506AF-19・20用 フタエスコ
890税込979
1枚
翌日出荷
EA506AF-19・20用ふた。フタが本体外寸から飛び出さないサイズのフタです。他のコンテナーに接触してもフタがせり上がったり、破損しにくいタイプです。
材質ポリプロピレン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×21
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
200mm 調整付ノズル エスコ200mm 調整付ノズルエスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)エスコ
65,700税込72,270
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-83
[EA506AF-20用] 344x344x24mm フタ エスコ[EA506AF-20用] 344x344x24mm フタエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン外寸(mm)344×344×24(H)
340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄) エスコ340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:340×330×101(H)、内寸:300×300×97(H)、有効内寸:290×290×86(H)圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)コンテナ種類ベタ目
57mm スイベルスナップ エスコ57mm スイベルスナップエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638AF-20材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ寸法L(mm)57寸法H(mm)10使用荷重(kg)20寸法S(mm)5