カテゴリ

  • 保管用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ABB(10)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • Hollister(7)
  • KANA(片山チエン)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • PISCO(ピスコ)(29)
  • StarTech.com(13)
  • TP-LINK(14)
  • イチグチ(13)
  • サンワサプライ(14)
  • テンパール工業(50)
  • ニッセイ(36)
  • バンドー化学(11)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • 三菱電機(21)
  • 日東工業(27)
  • 椿本チエイン(22)
  • 河村電器産業(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー) エスコ

    658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)

    エスコ
    ¥5,690税込¥6,259
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
    エスコ品番EA506AF-30材質PP寸法(mm)658×448×225フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • 30m 19mm エアーホース [黒] エスコ

    30m 19mm エアーホース [黒]

    エスコ
    ¥26,800税込¥29,480
    1本
    翌日出荷
    補強層2層。筋入り
    エスコ品番EA125AF-30材質天然ゴム色黒質量(g)600/m長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)19外径(Φmm)29常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。水抜き孔無。
  • 300mm 調整付ノズル エスコ

    300mm 調整付ノズル

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1本
    翌日出荷
    エアー流量調整付
    エスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅穴径(Φmm)2.0吐出し空気量(L/min)135ノズル長(mm)300パイプ径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPF
  • コンテナ(78L) エスコ

    コンテナ(78L)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー対応コンテナに設置されている孔あき持ち手を塞ぐ持ち手カバーの設置が可能です。持ち手カバーは外部からのホコリやゴミの浸入を防止し、収納物をクリーンに保ちます。また、コンテナに収納する商品が小型であった場合、持ち手孔からの飛び出しを防止します。持ち手カバーを設置していても持ち手の使用は可能です。持ち手カバーは柔らかい素材を使っているため、指を入れると簡単に曲がり、通常の持ち手と同様に使うことが可能です。指を抜くと基の位置に復元します。
  • コンテナ(69L) エスコ

    コンテナ(69L)

    エスコ
    ¥6,440税込¥7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
  • コンテナ(51L) エスコ

    コンテナ(51L)

    エスコ
    ¥6,830税込¥7,513
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。持ち手カバーの取付が可能。
  • コンテナ(43L) エスコ

    コンテナ(43L)

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。