安全ブレーカーエスコ翌日出荷
エアコン・ポンプ・電気温水器・蓄熱暖房機など、200V電源の配線用遮断器です。端子を締付けるねじで上下する線押え板付のため、簡単で確実な配線ができます。過電流と短絡電流から回路を保護します。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。単相3線式。
寸法(mm)32×70×54.5質量(g)89極数2P定格電圧(V)AC100/200接続方法ソルダレス定格遮断容量(A)1500フレーム(AF)30素子数2E
658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)エスコ翌日出荷
積み重ね可能。
フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-30材質PP寸法(mm)658×448×225フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
コンテナ(69L)エスコ翌日出荷
積み重ね可能。持ち手カバー3型対応2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。持ち手孔有。
300mm 調整付ノズルエスコ翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6