カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • NTB(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • KITACO(12)
  • バンドー化学(15)
  • ALBA(アルバ)(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • Grondement(グロンドマン)(6)
  • SMC(20)
  • 椿本チエイン(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • サンドビック(9)
  • SWAGE-LINE(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • タナカ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アズワン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af34」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) エスコ658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー)エスコ
6,590税込7,249
1個
翌日出荷
積み重ね可能。 フタ(EA506AF-15F)はロック機構付の為、コンテナからはがれ落ちる心配がありません。
エスコ品番EA506AF-34材質PP寸法(mm)658×448×268質量(kg)2.9フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用 エスコH・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
H・L・C形鋼用 結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます 蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVCアズワン品番65-2123-88
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
内装用ボンドコーク エスコ内装用ボンドコークエスコ
680税込748
1本
翌日出荷
ツヤ消しで目立たない仕上がりに。皮膜が柔らかい。フィルム容器で押し出し性が良く、しぼり出しやすい。色付きノズルで施工箇所が見えやすい。防カビ剤入り。フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC適合品。JAIA F☆☆☆☆取得品。
用途壁紙のはがれ防止。天井壁面のコーナードア枠窓枠まわりのコーキング。下地のすき間、凹凸補修材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲常温硬化時間(時間)24危険物の類別非危険物