カテゴリ
- 作業工具(4)
- 保管用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(123)
- Qlight(119)
- omron(オムロン)(33)
- CKD(22)
- オーム電機(19)
- メディアカバーマーケット(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SHINANO(信濃機販)(12)
- ニッセイ(10)
- 富士電機(9)
- トリニティ(9)
- コクヨ(8)
- 東洋技研(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- カクダイ(7)
- サンワサプライ(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- 日本紐釦貿易(7)
- ブランドをもっと見る
「ag002」の検索結果
特価

Φ100x75mm た わ し
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個当日出荷水に浮くので溜め洗いに最適です。 ブラシ状ですから、ザルなどの網目や凹凸面の洗いに便利です。軽くて水切れのよい化学繊維使用で衛生的に使えます。 お皿、シンク台等、台所用品を洗うのにお使い頂けます。エスコ品番EA928AG-2A材質ポリプロピレン寸法(mm)110×80色グリーン耐熱温度(℃)100繰り返し・詰め替え対応![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
270mm [中] フレキシブル パッキングフック
エスコ¥5,180税込¥5,6981個当日出荷エスコ品番EA566AG-2材質スチール製スプリング全長(mm)270線径(Φ)2.5スクリュー径(Φmm)8
276x383x171mm/11.6L 密閉保存容器(PP製)
エスコ¥3,090税込¥3,3991個翌日出荷Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。エスコ品番EA508TC-53材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)276×383×171(H)容量(L)11.6耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80![330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664026-180827-02.jpg)
330mL シリコン シーラント [クリアー]
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷耐久性、耐候性に優れています。用途ガラス、サッシ、金属、モルタル、石材、プラスチックにエスコ品番EA930AG-2色クリアー使用温度範囲(℃)‐40~130危険物の類別非危険物![[L] 継ぎ作業服 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802386-180227-02.jpg)
[L] 継ぎ作業服
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。 袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能。エスコ品番EA996AG-2種別長袖継ぎ服サイズL胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65、綿35適応身長(cm)167~172胴囲(cm)98袖丈長袖
883x642x517mm/211L コンテナ(排水栓付)
エスコ¥41,900税込¥46,0901個翌日出荷排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。仕様排水栓(1インチ)付エスコ品番EA506AG-2材質PP寸法(mm)883×642×517質量(kg)15.1フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可
1/4インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AG-2材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/4inchPT最大締付トルク140材質(ゴム)ニトリルゴム
1860x810x1170mmロールスタンド(2ロール)
エスコ¥72,200税込¥79,4201個4日以内出荷扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。質量(kg)23.6タイプ2ロールタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860(W)×810(D)×1170(H)mm適合サイズロール:幅:1500mm以下 外径:800mm以下 内芯径:60/87mm








![270mm [中] フレキシブル パッキングフック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03493025-130416-02.jpg)
![0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409747-170331-02.jpg)



![330mL シリコン シーラント [クリアー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03664026-180827-02.jpg)

![[EA340AG]用 プレッシャーゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03433333-260723-02.jpg)
![[L] 継ぎ作業服 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50802386-180227-02.jpg)