カテゴリ

  • 清掃用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 日用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スバル(113)
  • BIGM(丸山製作所)(59)
  • CKD(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(39)
  • ニッサン(35)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • SMC(23)
  • Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(23)
  • 中部コーポレーション(20)
  • 修理(18)
  • S.G.E(17)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(17)
  • 栗田製作所(16)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • オーム電機(14)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • ホンダ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag4」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 110x160mm ステンレスたわし エスコ

    110x160mm ステンレスたわし

    エスコ(4件のレビュー)
    195税込215
    1個
    当日出荷
    鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
    エスコ品番EA928AG-43材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)約90×130×20繰り返し・詰め替え対応
  • 130×40mmハンディーブラシ エスコ

    130×40mmハンディーブラシ

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AG-4B材質ポリプロピレン毛丈(mm)20サイズ(mm)130×40繰り返し・詰め替え対応
  • 配管用化粧プレート エスコ

    配管用化粧プレート

    エスコ(2件のレビュー)
    2,570税込2,827
    1セット(10枚)
    当日出荷
    省力性、経済性を重視したタイプ。
    材質塩化ビニール製(のり付)アイボリー
  • 50x 20mm ステンレスたわし(8個) エスコ

    50x 20mm ステンレスたわし(8個)

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1セット(8個)
    当日出荷
    サビに強く衛生的 鍋、フライパン等のガンコな汚れに最適
    エスコ品番EA928AG-42材質ステンレス寸法(mm)Φ50×20繰り返し・詰め替え対応
  • 靴べら(抗菌) エスコ

    靴べら(抗菌)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    安全性・持続性に優れた無機系抗菌剤配合の衛生的なシューホーン 靴べらです。 素材は丈夫で軽く、発色のよいポリプロピレン樹脂で、細い首の部分にはアルミパイプを施した滑りにくく高級感のあるデザインが特徴です。
    材質本体 : ポリプロピレン樹脂、抗菌剤含有 パイプ : アルミニウム銀メッキ全長(mm)495
  • 883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付) エスコ

    883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    72,200税込79,420
    1個
    当日出荷
    キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm) 積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
    仕様キャスター・排水栓付エスコ品番EA506AG-4材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム質量(kg)15.1本体寸法(mm)883×642×517キャスター径(Φmm)100フタなし寸法(inch)(排水栓)1コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付) エスコ

    820x570x428mm/161.4L コンテナ(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    Φ50mmキャスター付き(要取付)。 積み重ね可能。 安定した段積みが可能です。
    エスコ品番EA506AG-42材質PE質量(kg)4.94タイプスタッキング可有効内寸(mm)758×508×401キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)820×570×428内寸(mm)770×520×411フタなし均等耐荷重(kg)110コンテナ種類メッシュ
  • フレアーチーズ エスコ

    フレアーチーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150常用使用圧力(MPa)4.3
  • 5.0mm エキストラクター(ネジモグラ) エスコ

    5.0mm エキストラクター(ネジモグラ)

    エスコ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    材質高炭素鋼適合サイズ(mm)六角穴付ボルト5アズワン品番64-2232-88
  • 靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mL エスコ

    靴用消臭スプレー 石鹸の香り/お得用 480mL

    エスコ
    1,800税込1,980
    1本
    当日出荷
    靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
    内容量(mL)480危険物の類別非危険物商品タイプ本体
  • 靴べら エスコ

    靴べら

    エスコ
    500税込550
    1本
    当日出荷
    仕様●材質:アクリル●全長:160mm
  • 0.8x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.8x915mmx 2m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    5,130税込5,643
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-41形状ビニールカーテン
  • 60x 70mm ステンレスたわし(2個) エスコ

    60x 70mm ステンレスたわし(2個)

    エスコ
    215税込237
    1セット(2個)
    当日出荷
    サビに強く衛生的 鍋、フライパン等のガンコな汚れに最適
    エスコ品番EA928AG-41材質ステンレス寸法(mm)60×70×35繰り返し・詰め替え対応
  • フィルム エスコ

    フィルム

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲:60℃まで使用可。
    材質PVC (硬質)幅(mm)915透明
  • Rc 1/2”  ユニオン(ステンレス製) エスコ

    Rc 1/2” ユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469AG-4A形状ユニオン
  • 60x 55mm スチールたわし(6個) エスコ

    60x 55mm スチールたわし(6個)

    エスコ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    台所用品・金属製品の汚れ、サビ用 洗剤付きで洗浄力バツグン
    エスコ品番EA928AG-40寸法(mm)60×55×10繰り返し・詰め替え対応
  • 530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド エスコ

    530x580x953-1300mm ディスプレイスタンド

    エスコ
    38,500税込42,350
    1台
    当日出荷
    付属品ディスプレイ取付け用ネジ各サイズ4本(M4×12、M6×16)、棚板1枚※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。仕様20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適です。ディスプレイの高さは775~1122mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能です。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付きで、棚板は前向き後ろ向きどちらの方向にも設置できます。高さ変更も可能です。VESA取付け100×100mm、200×200mm、200×100mmに対応しています。※ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)角度調整機能付15kg以下のテレビを取り付け可能です。お客様組立品材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)12キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2型番CR-LAST18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×580×935~1300総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取り付け可能)
  • Rc 1/2”  ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型) エスコ

    Rc 1/2” ボールバルブ(ステンレス製・フルボア型)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AG-4材質(本体)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • [3L] 継ぎ作業服 エスコ

    [3L] 継ぎ作業服

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    アクアチタン含浸テープを衿、袖部に採用の為、首と手首からリラックス状態をサポートします。 袖口、ウエスト部分にマジックテープ採用サイズ調整が可能。
    エスコ品番EA996AG-4種別長袖継ぎ服サイズ3L胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル65、綿35適応身長(cm)177~182胴囲(cm)106袖丈長袖
  • 300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ

    300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AG-4種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)5許容電流(A)15芯数(C)2材質(シース)ビニール
  • 77mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ

    77mm スイベルスナップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)D1:5、D2:4、W:32、H:12、L:77、d:16.5全長(mm)77質量(g)34
  • 0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.8x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-43形状ビニールカーテン
  • 0.8x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ

    0.8x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AG-42形状ビニールカーテン
  • 19mm21mm 真鍮ブラシ(EA566AG-2,-22,AL-52用) エスコ

    19mm21mm 真鍮ブラシ(EA566AG-2,-22,AL-52用)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA566AG-42
  • 真鍮ブラシ エスコ

    真鍮ブラシ

    エスコ
    2,780税込3,058
    1個
    翌日出荷
    適合【ハンドル】EA566AG-1、-21、EA566AL-51エスコ品番EA566AG-41材質真鍮製全長(mm)83.3質量(g)セット:12径(mm)【ブラシ】5・8
  • 230x340mm ポリ袋(50枚) エスコ

    230x340mm ポリ袋(50枚)

    エスコ
    790税込869
    1束(50枚)
    当日出荷
    材質LDPE寸法(mm)230×340入数50
  • [EA340AG]用 100mmラバーコーン エスコ

    [EA340AG]用 100mmラバーコーン

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA340AG-4使用場所トイレ
  • 1/2インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス エスコ

    1/2インチ 中圧用オネジプラグ (ステンレス

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
    エスコ品番EA140AG-4材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ1/2inchPT最大締付トルク600材質(ゴム)ニトリルゴム
  • 150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪) エスコ

    150mm [EA500AG-160/200用]アーム(2本組/薄爪)

    エスコ
    34,600税込38,060
    1組
    翌日出荷
    仕様適用プーラー:EA500AG-160、EA500AG-200質量(kg)1.37アーム長さ(mm)150入数2本組
  • 15x135mm 超硬付スクレーパー エスコ

    15x135mm 超硬付スクレーパー

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    ガスケット・カーボン・錆の除去に。
    仕様●刃幅:15mm●全長:135mm●材質:刃/スチール ハンドル/ビニール(黒色マット生地、赤色グロス生地)●刃厚:4.6mm●超硬付スクレーパー
  • 1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製) エスコ

    1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
  • スポンジブラシ (排水口用) エスコ

    スポンジブラシ (排水口用)

    エスコ
    505税込556
    1個(1個)
    翌日出荷
    交換できるスポンジ4個付きスポンジだけで使用できます。汚れたスポンジを捨て、柄だけで保管できて衛生的。排水口奥のヌメリ・ゴミ・髪の毛などをしっかりからめ取ります。狭い場所や洗いにくい角にも届き洗いやすい。抗菌ハンドル。日本製。
    用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に材質柄部:ABS樹脂(無機系抗菌剤配合)、スポンジ部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム全長(mm)310質量(g)45スポンジサイズ(mm)30×38×80適合用途キッチン・洗面台・お風呂の排水口掃除に繰り返し・詰め替え対応
  • 120x250x150mm バス用ブラシ エスコ

    120x250x150mm バス用ブラシ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,630税込1,793
    1個
    当日出荷
    ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
    エスコ品番EA928AG-417材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ全長(mm)450~680使用場所浴室ブラシ寸法(mm)Φ140適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • ハンディーブラシ エスコ

    ハンディーブラシ

    エスコ
    2,860税込3,146
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    入数:10個。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)【ブラシ】130×40全長(mm)135毛丈(mm)20
  • ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート) エスコ

    ペール缶 (バンドタイプ/PEフィルムラミネート)

    エスコ
    26,000税込28,600
    1セット(5缶)
    翌日出荷
    5缶入り。バンドタイプ。内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です。蓋とバンドのセット商品となります。溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
    材質【内装】ポリエチレンフィルム(LLDPE)【外装】ティンフリースチール (JIS G 3315)寸法(mm)Φ300×361容量(L)20板厚(mm)0.4
  • 60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり エスコ

    60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり

    エスコ
    73,700税込81,070
    1個
    翌日出荷
    付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
  • 4.5x80mm [Nut]ドライバー エスコ

    4.5x80mm [Nut]ドライバー

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA565AG-4.5種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコ

    Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375全長(mm)35先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1両頭機能片頭
  • R 3/8"x10.0mm  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AG-43バルブ種類ボールバルブ
  • [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ エスコ

    [PVC製] フィルム クリアー EA911AGシリーズ

    エスコ
    4,270税込4,697
    1本
    翌日出荷
    材質PVC透明