カテゴリ
- 電気材料(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- KHK(小原歯車工業)(6)
- MURATA(村田製作所)(6)
- Qlight(34)
- SCHMALZ(シュマルツ)(14)
- イスカル(9)
- カーメックス(11)
- ケナメタル(5)
- スバル(127)
- タンガロイ(8)
- ニッサン(24)
- ニッセイ(8)
- ホンダ(11)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- 三共製作所(9)
- 城東テクノ(7)
- 東洋技研(6)
- ブランドをもっと見る

カーワックススポンジ
エスコ¥200税込¥2201パック(3個)当日出荷車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。材質ポリウレタンフォーム寸法(mm)約93×38危険物の類別非危険物
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥31,900~税込¥35,090~1本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥12,800税込¥14,0801本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット。透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明長さ(m)2
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:16A 600V (1.25mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)9.6曲げ半径(mm)39以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,550税込¥1,7051本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:22A 600V (2.0mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)10.5曲げ半径(mm)42以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら