カテゴリ
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ニッサン(10)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KTC(1)
- NOK(1)
- スバル(1)
「ag602」の検索結果

透明フィルム(PVC製/遮熱用)
エスコ¥31,900税込¥35,0901本(1本)翌日出荷窓に貼るだけで太陽光線の約50%を占める近赤外線を効果的に遮蔽し、高い透明度を維持しながら、快適な室内空間と省エネを実現します。遮熱性能:熱エネルギーの原因となる近赤外線を約50%カット。紫外線も約99%カット透明性:約75%の可視光透過率で室内の明るさを確保。施工性:糊を使用せず、ガラス面に貼ることができる自己粘着性フィルム。材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)0.2色透明
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥2,080税込¥2,2881本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60