カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(11)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- TMEHジャパン(2)
- NSK(日本精工)(1)
- オーエッチ工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- SDG株式会社(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 第一機材(1)
- OS(オーエス)(1)
- 大阪魂(1)
「ah-15g」の検索結果
特価
![[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568897-220415-02.jpg)
[14.4V/18V/36V用] 充電器
エスコ¥24,900税込¥27,3901個翌日出荷EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分




![[14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76568897-220415-02.jpg)