カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(6)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(238)
  • タンガロイ(133)
  • ParkerTAIYO(54)
  • KHK(小原歯車工業)(48)
  • PELTECH(ペルテック)(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • RS PRO(15)
  • CKD(14)
  • GSユアサ(14)
  • ニッセイ(12)
  • 千代田通商(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(11)
  • 古河電池(11)
  • OPTIMA BATTERIES(10)
  • ホンダ(9)
  • タカチ電機工業(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • 富士電機(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah-20」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洗濯槽クリーナー エスコ

    洗濯槽クリーナー

    エスコ
    300税込330
    1本(550g)
    当日出荷
    用途/洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます) 全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます)。「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。3分で洗たく槽カビに効く。(洗い時間を3分に設定した場合の効果)。「再付着防止剤」配合で、はがしたカビが洗たく槽につきにくい。
    成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×209×46内容量(g)550
  • 20mx300A 熔接機アースセット エスコ

    20mx300A 熔接機アースセット

    エスコ
    54,900税込60,390
    1個
    翌日出荷
    3点セットです。
    エスコ品番EA315AH-20セット内容ケーブル×1アースクリップ×1ケーブルジョイント×1長さ(m)20
  • [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式) エスコ

    [+ -]ドライバーセット(差替式・ラチェット式)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ・ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ・手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ・山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ・ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能。
    仕様<ドライバー>・六角シャンク 1/4"・全長 95mm・送り角 6°・ラチェット式・左右切替式・ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能<ビット>・六角シャンク 1/4"・(+)#2×(-)6mm・200mm・51g・マグネット付・錆に強い無電解ニッケル表面処理セット内容・ドライバーハンドル(電工型)、[+ -]ドライバービット商品構成単品
  • 20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ

    20A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AH-20S
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • R  2 ”  ニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2 ” ニップル(ステンレス製)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    形状ニップルエスコ品番EA469AH-20A
  • 導電ブラシセット (サンダーロン製) エスコ

    導電ブラシセット (サンダーロン製)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1セット
    翌日出荷
    クリアケース付です。
    用途コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適全長(mm)90・120・152毛丈(mm)3.2・9.5・19.0材質(ブラシ部)サンダーロン (銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)毛幅(mm)3.2・8.0・9.5材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.038
  • 3/4" フート(青銅製) エスコ

    3/4" フート(青銅製)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACねじサイズG3/4"
  • 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP) エスコ

    1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    エスコ
    58,600税込64,460
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4エスコ品番EA617AH-200
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    6,890税込7,579
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP) エスコ

    1/4"DR ソケットレンチセット(ZYKLOP)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/4エスコ品番EA617AH-200B
  • プラスチックねじセット エスコ

    プラスチックねじセット

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    当日出荷
    セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
    材質プラスチックエスコ品番EA945AH
  • DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコ

    DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)

    エスコ
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
    仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    53,980税込59,378特価
    1台
    当日出荷
    新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
    仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
  • ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコ

    ドライバードリル (スティック型/充電式)

    エスコ
    41,600税込45,760
    1台
    翌日出荷
    6.35mm六角軸。二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm):約750本 木ネジ・2x4材(Φ3.5×20mm):約190本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約960本【穴あけ】金工・SPC(Φ2×1mm):約110穴 金工・アルミ(Φ2×2.5mm):約160穴。
    付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)217×46×H134質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大トルク(N・m)低速/4.4、高速/1.5充電時間(分)フル/35、実用/20
  • 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ

    160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式

    エスコ
    25,100税込27,610
    1台
    翌日出荷
    重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
    仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • 200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ

    200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)

    エスコ
    60,700税込66,770
    1組
    翌日出荷
    用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200入数2本組
  • DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式 エスコ

    DC18V チェーンソー 伸縮ポール/充電式

    エスコ
    26,600税込29,260
    1台
    翌日出荷
    高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
    仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
  • [充電式] ジグソー エスコ

    [充電式] ジグソー

    エスコ
    116,500税込128,150
    1台
    翌日出荷
    Tシャンク ブレーキ、LEDライト付
    仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:14.4V(リチウムイオン4.2Ah)●充電時間:約54分●ストローク数:0~2,400spm●ストローク長:20mm●傾斜切断角度:左右0~45°●防じん・耐水機能:IP56●能力:木材:65mm、アルミニウム:10mm、軟鋼板:6mm、ステンレス:1mm未満●サイズ:277×177(H)mm●重量:2.25kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、木材用ブレード、金属用ブレード、六角レンチ、樹脂ケース
  • 草刈機 EA898RCシリーズ エスコ

    草刈機 EA898RCシリーズ

    エスコ
    29,800税込32,780
    1個
    翌日出荷
  • インパクトレンチ(充電式) エスコ

    インパクトレンチ(充電式)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1台
    翌日出荷
    樹脂ケースセット ソケット別売 選べる3モード(強・中・弱) ブラシレスモーター搭載 コンパクト・ハイパワー 土台、梁の締め付けから足場の組み立てまで 羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 カラビナに素早く確実に装着できるフックを装備 握りやすい新グリップ LEDライト付
    用途ボルト、ナットなどの締付け、緩め。仕様●最大トルク:300N・m●締付能力:普通ボルト:M10~M20高力ボルト:M12~M16●バッテリー容量:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:84分●回転数:強:0~2650中:0~1600弱:0~1450rpm●打撃数:強:0~3400中:0~2900弱:0~2700回/分●サイズ:145×79×253(H)mm●重量:1.7kg●防じん・耐水性能:IP56●付属品:樹脂ケース、バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、ベルトフック●充電器:AC100V
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    115,300税込126,830
    1セット
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    88,100税込96,910
    1台
    翌日出荷
  • DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ エスコ

    DC36 インパクトレンチ EA813DNシリーズ

    エスコ
    90,800税込99,880
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    防犯カメラ(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    40,300税込44,330
    1個
    翌日出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
  • ハンマードリル(充電式) エスコ

    ハンマードリル(充電式)

    エスコ
    104,900税込115,390
    1台
    翌日出荷
  • DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC10.8V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
  • 振動ドライバードリル(充電式) エスコ

    振動ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    4日以内出荷