カテゴリ
- 作業工具(17)
- 電動工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 保管用品(6)
- 建築金物(6)
- 研磨材(5)
- 安全標識(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- タンガロイ(246)
- ホンダ(208)
- メディアカバーマーケット(198)
- ParkerTAIYO(130)
- BAHCO(バーコ)(105)
- SMC(84)
- マキタ(69)
- 富士電機(68)
- ノーブランド(64)
- YAMAHA(ヤマハ)(64)
- ニッサン(62)
- CKD(47)
- ミルウォーキーツール(38)
- BOSCH(ボッシュ)(36)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- PELTECH(ペルテック)(18)
- SUS(エスユーエス)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
「ah-3」の検索結果
特価

エアコン・洗浄ワイパー 防カビ/ 215×40mm
エスコ¥595税込¥6551個(4枚)当日出荷エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステルシートサイズ(mm)約215×40繰り返し・詰め替え対応![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)
250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組)
エスコ¥27,900税込¥30,6901組翌日出荷用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-90、EA500AH-120質量(kg)1.41アーム長さ(mm)250入数2本組
32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
エスコ¥14,500税込¥15,9501丁翌日出荷材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)320適合ヘッドEA570AC-32、EA570AE-32ヘッド径(Φmm)32全質量(g)547
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(窓開)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷積み重ね可能。エスコ品番EA506AH-3材質PP寸法(mm)650×440×329スタッキング可フタの有無なし
エアコン・防カビスプレー
エスコ¥835税込¥9191本(350mL)翌日出荷スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)内容量(mL)350
7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
12.7mm ステープル(200本/箱 黒)
エスコ¥2,690税込¥2,9591個翌日出荷エスコ品番EA575AH-3色黒適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷再生材50%使用。 積み重ね可能。適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキング可フタの有無なし
3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
650x440mm ふた(EA506AH-33用)
エスコ¥1,860税込¥2,0461個翌日出荷再生材50%使用。エスコ品番EA506AH-37材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)648×438×23
送風機セット(充電式)
エスコ¥51,200税込¥56,3201セット翌々日出荷小型×軽量。「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在。風速:2段階(強モード190/弱モード160m/min)、回転数 強:2500回/分 弱:1700回/分(※電源18Vの場合)。付属品ACアダプタ、バッテリー、充電器樹脂ケース質量(kg)0.9 (本体のみ)電源(V)AC100、14.4ハネ径(cm)140外寸(mm)ケース/538×359×347 (H)内寸(mm)ケース/435×305×280 (H) (底面は、410×280)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×199×252
530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷再生材50%使用。エスコ品番EA506AH-36材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)寸法(mm)530×365×25
油砥石(粗目)
エスコ¥6,260税込¥6,8861個翌日出荷EA522AH-21用砥石 工業用および作業用キッチンの用途に最適 希少価値の高い良質な天然砥石です。仕様●粒度:#120~#320●仕様:粗目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム
油砥石(細目)
エスコ¥7,510税込¥8,2611個翌日出荷EA522AH-21用砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。 工業用および作業用キッチンの用途に最適です。仕様●粒度:#800~#1000●仕様:細目●サイズ(mm):292×63×13●材質:合成・酸化アルミニウム![120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753334-260605-02.jpg)
120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識
エスコ¥4,300税込¥4,7301個翌日出荷ステッカータイプでは、国内初、国内唯一の消防認定製品です。 電気が消えても長時間光ります。仕様高輝度蓄光避難誘導標識、消防用設備等認定品(HP-042号)C-200級、剥離紙付エスコ品番EA983AH-31材質PETステッカー寸法(mm)120×120取付方式ステッカー
650x440x329mm/75.0L 折畳コンテナ
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷再生材50%使用。 積み重ね可能。適合EA506AH-37(別売)エスコ品番EA506AH-33材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)600×405×310耐荷重(kg)20外寸(mm)650×440×329積層段数5段スタッキング可フタの有無なし
530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷再生材50%使用。 積み重ね可能。適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-31材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×253耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×271積層段数6段スタッキング可フタの有無なし
R 1/8" ニップル(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)28対辺(mm)11アズワン品番64-7854-46ねじ径R1/8”
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮












![250mm [EA500AH- 90/120用]アーム(2本組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527305-210428-02.jpg)





![10mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03615814-180824-02.jpg)

















![120x120mm [高輝度蓄光式]避難口標識 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50753334-260605-02.jpg)






![[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05053040-241204-02.jpg)